WILKERSON 필터/조절기
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 501,830 | RFQ
|
B | B28-03-FK00B | 125 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 오즈. | ₩ 178,290 | RFQ
|
B | B28-06-FK00B | 125 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 오즈. | ₩ 205,222 | RFQ
|
B | B28-04-FK00B | 125 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 오즈. | ₩ 210,962 | RFQ
|
C | B18-03-FK00B | 125 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 온스 | ₩ 171,587 | RFQ
|
D | B08-02-FK00B | 125 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 온스 | ₩ 89,197 | RFQ
|
E | BB3-02-FK00 | 125도 F | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4 온스 | ₩ 77,472 | |
F | B28-03-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 오즈. | ₩ 221,007 | RFQ
|
G | B28-06-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 오즈. | ₩ 203,595 | RFQ
|
H | B08-02-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 온스 | ₩ 97,264 | RFQ
|
I | B18-02-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 온스 | ₩ 183,207 | RFQ
|
I | B18-03-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 온스 | ₩ 160,930 | RFQ
|
I | B18-04-FL00B | 150 ° F | 0 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 온스 | ₩ 183,207 | RFQ
|
J | SB2-04-키스 | 150도 F | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | 4.0 온스 | ₩ 2,062,987 | |
K | SB1-02-키스 | 150도 F | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | ₩ 979,894 | |
J | SB2-04-LYSS | 150도 F | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | 4.0 온스 | ₩ 2,181,165 | |
K | SB1-02-LYSS | 150도 F | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | ₩ 979,894 |
필터 / 조절기
Wilkerson의 범용 필터 조절기는 압축 에어필터와 공기 조절기를 결합한 올인원 장치입니다. 그들은 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어된 공기 압력을 제공하는 데 사용됩니다. 0 ~ 125psi의 압력 조정 범위를 제공하는 이 필터 조절기 장치의 유량은 최대 165cfm입니다. SB1 시리즈 소형 필터 조절기는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 스테인리스 스틸 핸들이 특징입니다. 큰 다이어프램 대 밸브 면적 비율은 정밀한 조절과 큰 유량을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 라벨 메이커 및 프린터
- 자기 시트 분리기
- 흡연 대피소
- 범용 DC 모터
- 모터용품
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 유틸리티 카트
- DC 모터
- 유압 씰
- BATTALION 계단 트레드 커버
- APPROVED VENDOR 스프링 정밀 압축
- PARKER 유압 호스, 50 피트
- LOCOLOC 케이블 절단기
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지, 경고
- DURHAM MANUFACTURING 카운터 탑 캐비닛
- SPEARS VALVES Y-스트레이너 FKM O 링 수리 키트
- EATON Danfoss GH781 시리즈 고무 유압 편조 호스
- Cementex USA 배터리 기술자 도구 키트
- KERN AND SOHN OBB-AE 시리즈 접안렌즈