그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | T- 핸들 |
조정 범위 | 0 ~ 60 psi |
보울 재질 | 스테인리스 강 |
그릇 크기 | 4.0 온스 |
필터 등급 | 5 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 4 " |
최대. 흐름 | CFM 72 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 8.59 " |
전체 폭 | 2.5 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-02-LYSS | 150도 F | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | ₩ 912,730 | ||
SB1-02-키스 | 150도 F | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | ₩ 870,520 | ||
SB2-04-LYSS | 150도 F | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | 4.0 온스 | ₩ 2,479,330 | ||
BB3-02-FK00 | 125도 F | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4 온스 | ₩ 88,830 | ||
B08-02-FK00B | 125도 에프 | 0 ~ 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 온스 | ₩ 89,477 | ||
B08-02-FL00B | 150도 에프 | 0 ~ 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 온스 | ₩ 97,265 | ||
B18-02-FL00B | 150도 에프 | 0 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 온스 | ₩ 182,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.