필터 / 조절기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PB548G02DHHCSS | ₩909,048 | RFQ |
A | PB558G02DHHCSS | ₩1,028,300 | RFQ |
필터 레귤레이터, 1/4인치 NPT
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | B08-02-FRG0B | ₩258,475 | |
B | B08-02-FRP0B | ₩202,860 |
필터 / 조절기
Parker 6E 시리즈 필터/조절 장치는 에어필터와 조절기를 결합하고 압축 공기에서 공기 중 입자를 제거하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공합니다. 이 필터-조절기 결합 장치는 내충격성과 5미크론 이하의 오염 물질 부유를 위한 고성능 폴리에틸렌 여과 요소가 있는 다이캐스트 아연 본체를 특징으로 합니다. 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하고 내부 압력의 변동을 최대 250psi까지 조절하여 부드럽고 안정적인 흐름을 유지하기 위해 분리기 및 실드 구획으로 설계되었습니다. 4.4 및 7.2oz 보울 크기의 다양한 필터/조절기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker 6E 시리즈 필터/조절 장치는 에어필터와 조절기를 결합하고 압축 공기에서 공기 중 입자를 제거하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공합니다. 이 필터-조절기 결합 장치는 내충격성과 5미크론 이하의 오염 물질 부유를 위한 고성능 폴리에틸렌 여과 요소가 있는 다이캐스트 아연 본체를 특징으로 합니다. 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하고 내부 압력의 변동을 최대 250psi까지 조절하여 부드럽고 안정적인 흐름을 유지하기 위해 분리기 및 실드 구획으로 설계되었습니다. 4.4 및 7.2oz 보울 크기의 다양한 필터/조절기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | ₩416,640 | ||||||
A | 07E34B18AC | ₩498,155 | ||||||
A | 07E44B18AC | ₩498,155 |
필터 레귤레이터
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 그릇 크기 | 연결 크기 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 맥스. 입구 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-C2-FRG0B | ₩263,725 | |||||||||
B | B18-04-FK00B | ₩159,652 | RFQ | ||||||||
C | B18-03-FKG0B | ₩370,422 | |||||||||
B | B18-02-FK00B | ₩153,212 | RFQ | ||||||||
D | B28-04-FL00B | ₩200,462 | RFQ |
PB11 / PB12 시리즈 필터 레귤레이터
Parker PB11/PB12 시리즈 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 높은 수분 함량을 제거하며 정확한 압력 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치하기에 이상적이며 큰 다이어프램 대 밸브 비율은 정밀한 조절과 우수한 유량을 제공합니다. 이 장치는 내구성을 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 5미크론 폴리에틸렌 필터 요소는 미립자 제거를 보장하며 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 장치에는 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 스테인리스 스틸 보울과 누출을 방지하기 위한 탄화플루오르 밀봉이 있습니다.
Parker PB11/PB12 시리즈 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 높은 수분 함량을 제거하며 정확한 압력 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치하기에 이상적이며 큰 다이어프램 대 밸브 비율은 정밀한 조절과 우수한 유량을 제공합니다. 이 장치는 내구성을 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 5미크론 폴리에틸렌 필터 요소는 미립자 제거를 보장하며 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 장치에는 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 스테인리스 스틸 보울과 누출을 방지하기 위한 탄화플루오르 밀봉이 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PB11G04DJCSS | ₩2,333,268 | RFQ |
A | PB12G04DJCSS | ₩2,414,804 | RFQ |
필터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 00-493541 | ₩1,034,936 | RFQ |
B | 00-499086-000G1 | ₩398,597 | |
C | 00-499086-000G2 | ₩596,977 | |
D | 00-913086-00004 | ₩3,112,392 | |
A | 00-353619-00001 | ₩1,301,384 | RFQ |
P32E 시리즈 글로벌 모듈식 반정밀 필터 레귤레이터
Parker P32E 시리즈 글로벌 모듈식 준정밀 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 습기를 제거하며 정확한 압력 조절을 제공하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 이상적입니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 소결 폴리에틸렌, 5미크론 필터 요소는 미립자 제거를 보장하고 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 폴리 보울과 누출을 방지하기 위한 니트릴 씰이 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 포트 크기로 제공되는 다양한 필터 레귤레이터 중에서 선택하십시오.
Parker P32E 시리즈 글로벌 모듈식 준정밀 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 습기를 제거하며 정확한 압력 조절을 제공하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에 이상적입니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 소결 폴리에틸렌, 5미크론 필터 요소는 미립자 제거를 보장하고 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 폴리 보울과 누출을 방지하기 위한 니트릴 씰이 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 포트 크기로 제공되는 다양한 필터 레귤레이터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P32EB14EG 파트 번호GP | ₩346,276 | RFQ |
A | P32EB14ESAPNJP | ₩438,200 | RFQ |
A | P32EB14ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB14ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB13EG 파트 번호NP | ₩313,152 | RFQ |
A | P32EB12EGAPNGP | ₩432,348 | RFQ |
A | P32EB12ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB13EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB13EG 파트 번호GP | ₩346,276 | RFQ |
A | P32EB13ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB14EGAPNGP | ₩432,348 | RFQ |
A | P32EB12EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB12ES 파트 번호NP | ₩318,976 | RFQ |
A | P32EB13ESAPNNP | ₩405,048 | RFQ |
A | P32EB14EGAPNNP | ₩399,224 | RFQ |
A | P32EB14EG 파트 번호NP | ₩313,152 | RFQ |
필터 / 조절기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 그릇 크기 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P39124-600 | ₩158,672 | |||||||||
B | P39124-100 | ₩130,987 | |||||||||
B | P39124-200 | ₩130,357 | |||||||||
B | P39223-100 | ₩388,640 | |||||||||
B | P39223-110 | ₩371,734 | |||||||||
B | P39233-110 | ₩378,717 | |||||||||
C | P39234-600 | ₩305,217 | |||||||||
B | P39343-100 | ₩522,340 | |||||||||
B | P39353-100 | ₩494,847 | |||||||||
B | P39333-110 | ₩364,455 | |||||||||
B | P39343-110 | ₩375,882 | |||||||||
D | P39344-600 | ₩353,045 | |||||||||
E | P39344-610 | ₩394,362 | |||||||||
F | P39454-610 | ₩719,582 | |||||||||
B | P39464-110 | ₩681,275 | |||||||||
F | P39464-610 | ₩723,817 |
필터 레귤레이터
Speedaire 필터/조절기는 공기에서 액체 및 고체 오염 물질을 분리하도록 제조되는 동시에 모니터링되고 지속적인 공기 압력을 제공합니다. 이 필터 조절기는 공기 조절기와 에어필터를 단일 장치에 통합합니다. 6.44, 8.72, 9.95 및 11.93인치 높이로 제공되는 다양한 필터/조절기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 필터/조절기는 공기에서 액체 및 고체 오염 물질을 분리하도록 제조되는 동시에 모니터링되고 지속적인 공기 압력을 제공합니다. 이 필터 조절기는 공기 조절기와 에어필터를 단일 장치에 통합합니다. 6.44, 8.72, 9.95 및 11.93인치 높이로 제공되는 다양한 필터/조절기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 필터 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZK80 | ₩119,227 | |||||||||
B | 4ZK74 | ₩46,585 | |||||||||
B | 4ZK75 | ₩66,220 | |||||||||
C | 4ZK76 | ₩67,025 | |||||||||
D | 4ZK77 | ₩96,670 | |||||||||
A | 4ZK81 | ₩259,804 | |||||||||
E | 4ZK85 | ₩95,707 | |||||||||
F | 4ZK84 | ₩93,957 | |||||||||
F | 4ZK82 | ₩87,710 | |||||||||
E | 4ZK83 | ₩114,677 | |||||||||
G | 4ZK90 | ₩127,452 | |||||||||
H | 4ZK89 | ₩114,292 | |||||||||
I | 4ZK93 | ₩244,177 | |||||||||
H | 4ZK91 | ₩115,710 | |||||||||
G | 4ZK88 | ₩128,152 | |||||||||
H | 4ZK87 | ₩117,425 | |||||||||
I | 4ZK92 | ₩361,584 | |||||||||
G | 4ZK86 | ₩181,947 | |||||||||
J | 4ZK98 | ₩144,725 | |||||||||
K | 4ZK97 | ₩141,872 | |||||||||
J | 4ZK94 | ₩165,900 | |||||||||
K | 4ZK99 | ₩141,050 | |||||||||
L | 4ZL01 | ₩328,982 | |||||||||
J | 4ZK96 | ₩298,655 | |||||||||
L | 4ZL02 | ₩393,802 |
필터 / 조절기
Wilkerson의 범용 필터 조절기는 압축 에어필터와 공기 조절기를 결합한 올인원 장치입니다. 그들은 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어된 공기 압력을 제공하는 데 사용됩니다. 0 ~ 125psi의 압력 조정 범위를 제공하는 이 필터 조절기 장치의 유량은 최대 165cfm입니다. SB1 시리즈 소형 필터 조절기는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 스테인리스 스틸 핸들이 특징입니다. 큰 다이어프램 대 밸브 면적 비율은 정밀한 조절과 큰 유량을 제공합니다.
Wilkerson의 범용 필터 조절기는 압축 에어필터와 공기 조절기를 결합한 올인원 장치입니다. 그들은 공기에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거하고 제어된 공기 압력을 제공하는 데 사용됩니다. 0 ~ 125psi의 압력 조정 범위를 제공하는 이 필터 조절기 장치의 유량은 최대 165cfm입니다. SB1 시리즈 소형 필터 조절기는 부식성 환경에서 사용하기에 적합한 스테인리스 스틸 핸들이 특징입니다. 큰 다이어프램 대 밸브 면적 비율은 정밀한 조절과 큰 유량을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | ₩501,830 | RFQ | ||||||||
B | B28-03-FK00B | ₩178,290 | RFQ | ||||||||
B | B28-06-FK00B | ₩205,222 | RFQ | ||||||||
B | B28-04-FK00B | ₩210,962 | RFQ | ||||||||
C | B18-03-FK00B | ₩171,587 | RFQ | ||||||||
D | B08-02-FK00B | ₩89,197 | RFQ | ||||||||
E | BB3-02-FK00 | ₩77,472 | |||||||||
F | B28-03-FL00B | ₩221,007 | RFQ | ||||||||
G | B28-06-FL00B | ₩203,595 | RFQ | ||||||||
H | B08-02-FL00B | ₩97,264 | RFQ | ||||||||
I | B18-02-FL00B | ₩183,207 | RFQ | ||||||||
I | B18-03-FL00B | ₩160,930 | RFQ | ||||||||
I | B18-04-FL00B | ₩183,207 | RFQ | ||||||||
J | SB2-04-키스 | ₩2,062,987 | |||||||||
K | SB1-02-키스 | ₩979,894 | |||||||||
J | SB2-04-LYSS | ₩2,181,165 | |||||||||
K | SB1-02-LYSS | ₩979,894 |
필터 / 조절기
필터 / 조절기 18.00 "높이 15.00"너비
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FRL-A | AF7JKY | ₩ 1,643,985 |
필터, 미디어, 100개, 13 x 22.9 x 1.8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-418954-00001 | AP3YZX | ₩ 404,902 | 자세히 |
필터 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-355040-00001 | AP3VNU | ₩ 350,716 | 자세히 |
게시물, 필터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-417776-000G1 | AP3YQF | ₩ 386,764 | 자세히 |
필터, 조절기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-821791-00001 | AP4NGN | ₩ 974,119 | 자세히 |
필터, 용기, 상단
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-913102-00126 | AP4ZAM | ₩ 5,659,136 | 자세히 |
필터, 용기 용접
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-417768-000G1 | AP3YQD | ₩ 1,569,232 | 자세히 |
필터, 용기, 19 x 22.88 x 10.63인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-497374-000G1 | AP4GRA | ₩ 2,197,731 | 자세히 |
필터, 용기 조립
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-419490-000G2 | AP3ZBX | ₩ 3,470,432 | 자세히 |
필터 / 조절기
필터 레귤레이터는 에어필터와 레귤레이터를 단일 장치에 통합하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공하는 동시에 압축 공기 공급 장치에서 공기 중 입자를 제거하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 제품을 제공합니다. 아로, 데빌비스, 그로즈, 하이토르크, 노그렌, 파커, Speedaire, Texas Pneumatic Tools 및 Wilkerson. 그로츠 필터 조절기 조합 장치는 고성능 소결 청동 필터 요소가있는 다이 캐스트 알루미늄 본체를 사용하여 자체지지 및 내 충격성을 위해 균일 한 기공 치수의 견고한 다공성 구조를 제공합니다. 이 장치에는 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하기위한 분리기 및 차폐 구획과 내부 압력 변동에 영향을받지 않고 부드럽고 일정한 압력을 유지하기위한 조절기가 장착되어 있습니다. Speedaire 필터 / 조절기에는 압축 공기에서 수분을 걸러 내고 보울의 파열을 방지하고 육안 검사를 제공하는 동시에 축적 된 액체를 수집하기위한 강철 가드 보울 저장소가있는 대형 폴리 카보네이트 보울이 있습니다. 이 장치는 최대 250 미크론의 최적 필터 등급으로 40psi의 최대 작동 압력에서 작동합니다.