PARKER 필터/조절기
스타일 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | 4.4 온스 | CFM 61 | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 416,640 | |
A | 07E34B18AC | 7.2 온스 | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 498,155 | |
A | 07E44B18AC | 7.2 온스 | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 498,155 |
필터 / 조절기
Parker 6E 시리즈 필터/조절 장치는 에어필터와 조절기를 결합하고 압축 공기에서 공기 중 입자를 제거하여 제어되고 일관된 공기 흐름 압력을 제공합니다. 이 필터-조절기 결합 장치는 내충격성과 5미크론 이하의 오염 물질 부유를 위한 고성능 폴리에틸렌 여과 요소가 있는 다이캐스트 아연 본체를 특징으로 합니다. 압축 공기에서 수분을 효과적으로 분리하고 내부 압력의 변동을 최대 250psi까지 조절하여 부드럽고 안정적인 흐름을 유지하기 위해 분리기 및 실드 구획으로 설계되었습니다. 4.4 및 7.2oz 보울 크기의 다양한 필터/조절기 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연속성 테스터
- 스폿 용접기 액세서리
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 금속 클래드 채찍
- 로프 배리어 액세서리
- 구조
- 전자
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 테스트 펌프
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- CHASE DOORS 스윙 도어, 베이지
- INTERTAPE 휴대용 테이프 디스펜서
- HONEYWELL 짧은 롤러 레버 액추에이터 대형 기본 스냅 스위치
- WEATHERHEAD 암 엘보 3 / 8-18 인치 튜브 크기
- GROTE 반사경, 장갑
- EATON RMQ 16 시리즈 푸시 버튼 블랭킹 플러그
- JJ KELLER 교육 수료증
- KNIPEX Linemans 펜치
- ALLEGRO SAFETY 미크론 교체
- WEG 인코더 어댑터