그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | 비 상승 |
조정 범위 | 0 ~ 125 psi |
보울 재질 | 다이 캐스트 아연 |
그릇 크기 | 7.2 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 5 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 4 " |
최대. 흐름 | CFM 90 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
전체 높이 | 11.76 " |
전체 폭 | 3.24 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06E34B18AC | 4.4 온스 | CFM 61 | 10.38 " | 2.81 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 426,002 | ||
07E34B18AC | 7.2 온스 | CFM 90 | 11.76 " | 3.24 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 509,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.