SPEEDAIRE 에어 스크루 드라이버
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 조작 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA81 | 4 | 16 | 일반 | 1800 RPM | 직진 | 거꾸로 할 수 있는 | 9.5 " | ₩ 195,072 | |
B | 21AA80 | 4 | 16 | 일반 | 800 RPM | 직진 | 거꾸로 할 수 있는 | 10.25 " | ₩ 412,684 | |
C | 12V743 | 4.0 | 29.0 | 산업(공업) | 1800 RPM | 권총 | 긍정적인 | 7 13 / 32 " | ₩ 229,652 |
에어 스크루 드라이버
Speedaire 공기 스크루드라이버는 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 장비 연결과 같이 낮은 토크의 고정이 필요한 깨지기 쉬운 생산 설정에 일반적으로 사용됩니다. 작업자의 팔뚝을 비트와 동기화하여 피로를 줄이고 최고의 압력과 제어를 가능하게 합니다. 이 스크루드라이버에는 교체 가능한 스크루드라이버 비트를 고정하는 척과 비트를 회전시켜 나사를 과도하게 구동하지 않고 돌리는 모터가 함께 제공됩니다. 권총 및 직선 핸들 유형으로 제공되는 다양한 공기 스크루드라이버 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소방 호스 및 소화전 밸브 액세서리
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 기어 모터 액세서리
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- 컨베이어 액세서리
- 제품식별표
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 도구 보유
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 로터리 펌프
- APPLETON ELECTRIC 액체 밀폐 커넥터
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 캠, 암
- GORLITZ 드라이브 핀
- WRIGHT TOOL 롤 핀 파일럿 펀치 세트
- FERVI 표준 임팩트 소켓 세트
- VESTIL H-DAMP 시리즈 압력 보상형 유량 제어 장치
- DAYTON 피벗 암
- TRACERLINE Dye Lite Rite Blend 형광 누출 감지 염료
- BALDOR / DODGE SXR, 파일럿이 있는 XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기