항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4 |
CFM @ 완전 부하 | 16 |
클러치 식 | 조절할 수 있는 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 1800 RPM |
핸들 타입 | 직진 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
조작 | 거꾸로 할 수 있는 |
전체 길이 | 9.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 지레 |
토크 범위 소프트 드로우 | 30 ~ 70 인치 -lb. |
UPC | 190735605349 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8467115090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.