그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | 비 상승 |
조정 범위 | 5 ~ 150 psi |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 2.2 온스 |
필터 등급 | 5 미크론 |
게이지 포트 | 1/8 "PTF |
최대. 흐름 | CFM 80 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 8.72 " |
전체 폭 | 1.97 " |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 크기 | 그릇 크기 | 필터 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZK74 | 6.44 " | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | 5 미크론 | ₩ 46,585 | ||
4ZK75 | 6.44 " | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | 5 미크론 | ₩ 66,220 | ||
4ZK76 | 6.44 " | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | 5 미크론 | ₩ 67,025 | ||
4ZK77 | 6.44 " | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | 세밀화 | 1.0 온스 | 5 미크론 | ₩ 96,670 | ||
4ZK78 | 12.9 " | 5 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 7.48 " | 3 / 4 "NPT | - | 32.0 온스 | 5 미크론 | ₩ 440,737 | ||
4ZK79 | 12.9 " | 5 ~ 125 psi | 사이트 게이지가있는 금속 | 7.48 " | 1 인치 NPT | - | 32.0 온스 | 40 미크론 | ₩ 530,967 | ||
4ZK80 | 6.44 " | 5 ~ 100 psi | 폴리 카보네이트 | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | - | 1.0 온스 | 0.01 미크론 | ₩ 119,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.