그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | ㅁㄴㅇㄹ |
조정 범위 | 0 ~ 140 psi |
보울 재질 | 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 1.9 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 0.3 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 8 " |
최대. 흐름 | CFM 173 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 9.96 " |
전체 폭 | 3.15 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 25.3 |
선박 길이 (cm) | 8 |
선박 폭 (cm) | 7.01 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 그릇 크기 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P39124-100 | 6.2 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5 온스 | 5 미크론 | CFM 47 | ₩ 130,987 | |
P39223-100 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 72 | ₩ 388,640 | |
P39343-100 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 3.15 " | 1 / 2 "NPT | 1.9 온스 | 0.3 미크론 | CFM 172 | ₩ 522,340 | |
P39124-200 | 6.2 " | 0 ~ 60 psi | 폴리 카보네이트 | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5 온스 | 5 미크론 | CFM 47 | ₩ 130,795 | |
P39223-110 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 72 | ₩ 371,735 | |
P39233-110 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.28 " | 3 / 8 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 90 | ₩ 378,717 | |
P39333-110 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 2.4 온스 | 0.3 미크론 | CFM 132 | ₩ 364,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.