범용 AC / DC 기어 모터
기어 모터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 12-3083-21 | ₩7,637,402 | |
B | 02-4399-21 | ₩6,884,972 |
범용 AC / DC 기어모터, 개방형 벤트 인클로저
Dayton 범용 AC/DC 기어모터는 저속에서 높은 토크를 생성하는 AC 및 DC 기어모터의 기능을 모두 제공하므로 고전력 및 자동차 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 우수한 내식성을 위한 다이캐스트 아연 하우징과 윤활을 유지하고 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 립 타입 씰(출력 샤프트에 설치됨)이 특징입니다. 또한 특정 작업에 필요한 비율과 토크를 선택할 수 있는 직각 샤프트 방향이 특징입니다. 이 가볍고 컴팩트한 장치는 여러 위치에 쉽게 장착할 수 있으며 왼쪽, 이중 및 오른쪽 유형 출력 샤프트에서 사용할 수 있습니다.
Dayton 범용 AC/DC 기어모터는 저속에서 높은 토크를 생성하는 AC 및 DC 기어모터의 기능을 모두 제공하므로 고전력 및 자동차 애플리케이션에 이상적입니다. 이 장치는 우수한 내식성을 위한 다이캐스트 아연 하우징과 윤활을 유지하고 오염 물질의 침투를 방지하기 위한 립 타입 씰(출력 샤프트에 설치됨)이 특징입니다. 또한 특정 작업에 필요한 비율과 토크를 선택할 수 있는 직각 샤프트 방향이 특징입니다. 이 가볍고 컴팩트한 장치는 여러 위치에 쉽게 장착할 수 있으며 왼쪽, 이중 및 오른쪽 유형 출력 샤프트에서 사용할 수 있습니다.
기어 모터, 바스켓 리프트, 115V, 60Hz, 6.4 x 6.4 x 6.2인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-418156-00001 | AP3YVH | ₩ 1,120,246 | 자세히 |
드라이브, 벨트 기어 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-427037-00001 | AP4AWM | ₩ 5,546,520 | 자세히 |
Grear 모터, 브레이징 팬, 90V, .125 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-854653-00001 | AP4RRA | ₩ 4,940,880 | 자세히 |
기어 모터, 6.65인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
418156-3 | AT6AKC | ₩ 2,374,904 | 자세히 |
더 알아보기
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 가스 탐지
- 와이어 관리
- 도구 보관
- 휴대용 밴드 톱
- 자동차 카메라 시스템
- 모바일 스토리지 캐비닛
- 휴대용 다이어프램 펌프
- 코팅 및 랩
- IDEAL 케이블 커터
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 리뉴얼 키트
- K E SAFETY 경고 스트로브, LED, 12 ~ 90VDC
- ADVANCE TABCO 수조
- DIXON R17, R18 시리즈 레귤레이터
- KOHLER 광택 크롬, 구즈넥
- LEWISBINS Polylewton Stack-N-Nest 시리즈 컨테이너 커버
- VESTIL HLD 시리즈 리프트 앤 덤프 유압 드럼 덤프
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력 포함 Tigear-3 표준 감속기, 크기 26
- GENERAC 펌프 어셈블리