ARO 필터/레귤레이터
필터
드레인 유형 : Manual
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 그릇 크기 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P39124-600 | 6.2 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 1.6 " | 1 / 4 "NPT | 0.5 온스 | 5 미크론 | CFM 47 | ₩ 158,672 | |
B | P39124-100 | 6.2 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5 온스 | 5 미크론 | CFM 47 | ₩ 130,987 | |
B | P39124-200 | 6.2 " | 0 ~ 60 psi | 폴리 카보네이트 | 2.91 " | 1 / 4 "NPT | 0.5 온스 | 5 미크론 | CFM 47 | ₩ 130,357 | |
B | P39223-100 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 72 | ₩ 388,640 | |
B | P39223-110 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.28 " | 1 / 4 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 72 | ₩ 371,734 | |
B | P39233-110 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.28 " | 3 / 8 "NPT | 1.3 온스 | 0.3 미크론 | CFM 90 | ₩ 378,717 | |
C | P39234-600 | 8.15 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 2.2 " | 3 / 8 "NPT | 1.3 온스 | 5 미크론 | CFM 90 | ₩ 305,217 | |
B | P39343-100 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 3.15 " | 1 / 2 "NPT | 1.9 온스 | 0.3 미크론 | CFM 172 | ₩ 522,340 | |
B | P39353-100 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 3.15 " | 3 / 4 "NPT | 1.9 온스 | 0.3 미크론 | CFM 173 | ₩ 494,847 | |
B | P39333-110 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 2.4 온스 | 0.3 미크론 | CFM 132 | ₩ 364,455 | |
B | P39343-110 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 3.15 " | 1 / 2 "NPT | 2.4 온스 | 0.3 미크론 | CFM 172 | ₩ 375,882 | |
D | P39344-600 | 9.96 " | 0 ~ 140 psi | 폴리 카보네이트 | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | 1.9 온스 | 5 미크론 | CFM 172 | ₩ 353,045 | |
E | P39344-610 | 10.03 " | 0 ~ 140 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | 2.4 온스 | 5 미크론 | CFM 173 | ₩ 394,362 | |
F | P39454-610 | 13.64 " | 0 ~ 140 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | 5.3 온스 | 5 미크론 | CFM 236 | ₩ 719,582 | |
B | P39464-110 | 13.64 " | 0 ~ 140 psi | 금속 | 4.09 " | 1 인치 NPT | 5.3 온스 | 5 미크론 | CFM 250 | ₩ 681,275 | |
F | P39464-610 | 13.64 " | 0 ~ 140 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 3.54 " | 1 인치 NPT | 5.3 온스 | 5 미크론 | CFM 250 | ₩ 723,817 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PEX 도구
- 원형 차트
- 키 잠금
- 농업 디스크 베어링
- 냉각수 진공
- 장갑 및 손보호 장비
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 데이터 기록계
- 매뉴얼
- 플로트 밸브 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 폼 시트, 60280 폴리 우레탄
- HONEYWELL 교체 용 삽입물
- CH HANSON 단일 조각 편지 핸드 스탬프, 둥근 얼굴
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 조명 단극 스위치
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 1200VDC
- GRUVLOK 익스트림 윤활제
- WRIGHT TOOL 너트 드라이버
- MASTER APPLIANCE Multiseal 시리즈 스페이드 터미널
- JET TOOLS 제트 선반
- VESTIL DRUM 시리즈 휴대용 드럼 카트