그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 레귤레이터 |
조정 노브 | 비 상승 |
배수 유형 | Manual |
최대 온도 | 화씨 125도 |
전체 높이 | 10.31 " |
전체 폭 | 2.37 " |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 그릇 크기 | 연결 크기 | 배수 유형 | 최대. 흐름 | 맥스. 입구 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B08-C2-FRG0B | 1.56 " | - | - | Automatic | - | - | 화씨 125도 | 7" | ₩ 286,055 | ||
B18-02-FK00B | 2.37 " | 1.7 온스 | 1 / 4 " | Manual | CFM 140 | 150의 PSI | 125도 에프 | 10.31 " | ₩ 161,787 | ||
B18-04-FK00B | 2.37 " | 1.7 온스 | 1 / 2 " | Manual | CFM 180 | 150의 PSI | 125도 에프 | 10.31 " | ₩ 164,465 | ||
B28-04-FL00B | 2.87 " | 3 오즈. | 1 / 2 " | Manual | CFM 260 | 250의 PSI | 150도 에프 | 11.25 " | ₩ 212,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.