HK PORTER 볼트 커터
HK Porter 볼트 절단기는 건설 노동자, 전기 기사, 자물쇠 제조공 및 기타 전문가가 체인, 자물쇠, 막대 및 와이어와 같은 재료를 강력하게 절단하는 데 이상적입니다. 절단력 앱을 증폭하여 거친 재료를 쉽게 절단할 수 있는 레버리지 디자인이 있습니다....사용자가 거짓말을 했습니다. 이러한 HK Porter 도구는 소형 핸드헬드 커터에서 대형 산업 등급 모델에 이르기까지 다양하며 일반적으로 건설, 산업 및 유지 관리 환경에서 사용됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 턱 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0090FC | 유리 섬유 | 강철 | 18.25 " | ₩ 399,770 | |
B | 0190FC | 유리 섬유 | 강철 | 24.5 " | ₩ 462,315 | |
C | 0390FC | 유리 섬유 | 드롭 단조 합금 공구강 | 36.5 " | ₩ 685,282 | |
D | 0290FC | 유리 섬유 | 단조 합금강 | 30.5 " | ₩ 601,737 | |
E | 0090MC | 강철 | 강철 | 18 " | ₩ 286,405 | |
F | 0590MC | 강철 | 합금 공구강 | 42 " | ₩ 672,927 | |
G | 1490MC | 강철 | 합금 공구강 | 14 " | ₩ 297,552 | |
H | 0290MC | 강철 | 합금 공구강 | 30 " | ₩ 416,465 | |
I | 0390MC | 강철 | 합금 공구강 | 36 " | ₩ 448,384 |
볼트 커터
HK Porter 볼트 커터는 자물쇠, 체인, 철근 및 철망을 절단하도록 설계되었습니다. 정밀 연마 된 절단 턱, 내마모성 및 내구성을위한 합금 공구강 구조, 턱 볼트의 회전 또는 풀림 방지를위한 잠금 플레이트 메커니즘, 정밀 절단을위한 절삭 날 재정렬을위한 나사 조정 설계, 50lb 손 변형을위한 토글 조인트 -최대 4000lb 절단 압력 및 고무 그립이있는 테이블 핸들로 강도와 견고 함을 유지합니다. 유리 섬유 및 강철 핸들 옵션의 다양한 수동 커터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 사용자가 이 볼트 커터의 핸들을 함께 쥐면 턱이 서로를 향해 움직이고 그 사이에 절단할 재료를 고정합니다.
- 핸들을 계속 조이면 커터의 피벗 포인트가 적용된 힘을 증폭하고 조에서 훨씬 더 큰 절삭력을 생성하여 커터가 거친 재료를 쉽게 절단할 수 있도록 합니다.
자주 묻는 질문
이 HK Porter 볼트 절단기는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 볼트 커터에는 반복 사용 후에도 날카로움을 유지하는 고탄소강 턱이 있습니다.
이 볼트 커터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 절단기의 수명을 연장하려면 주기적으로 윤활하고 청소하십시오.
- 녹 및 기타 형태의 부식을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 적절하게 보관하십시오.
이 HK Porter 볼트 절단기의 턱은 언제 연마해야 합니까?
볼트 커터 조는 사용자가 재료를 절단하는 데 어려움을 겪거나 조가 무뎌지거나 부서지는 것을 발견할 때 날카롭게 해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주사기 필터
- 초경 드릴 비트
- 텔레 스코핑 게이지 세트
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 밀폐 공간 진입 윈치
- 워터 히터
- >모터
- 물걸레밀대/버킷
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 코르크
- WISS 산업용 가위
- RAE 포장 스텐실, 버스
- FUJI ELECTRIC Nema 1 키트
- SUPER-STRUT 701 시리즈 파이프 클램프
- LEESON 확실한 목적 계약자 톱 모터, 단상, TEFC
- EATON S811+/S801+ 시리즈 터미널 키트
- TECHNIKS 태핑 콜릿
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 리테이너
- DAYTON 다이렉트 드라이브 모터
- AIRSPADE 커플러가 있는 확장