항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | 가능 |
조정 범위 | 7 ~ 145 psi |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 0.3 온스 |
배수 유형 | 반자동 연단기 |
필터 등급 | 40 미크론 |
게이지 포트 | 1 / 8 " |
최대. 흐름 | 20 CFM |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 6.69 " |
전체 폭 | 1.57 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
크기 | 세밀화 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 년 | 세밀화 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 0.3 온스 | CFM 14 | 145의 PSI | 6.69 " | 1.57 " | 1 / 8 "NPT | ₩ 58,957 | ||
36 년 | 중간의 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.0 온스 | CFM 63 | 145의 PSI | 8.66 " | 2.17 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 117,232 | ||
36 년 | 중간의 | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.0 온스 | CFM 77 | 145의 PSI | 8.66 " | 2.17 " | 3 / 8 "NPT | ₩ 117,232 | ||
36 년 | ㅁㄴㅇㄹ | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 1.5 오즈. | CFM 106 | 145의 PSI | 11.02 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 147,385 | ||
36 년 | ㅁㄴㅇㄹ | 알류미늄 | 3 오즈. | CFM 106 | 215의 PSI | 13 " | 2.76 " | 1 / 2 "NPT | ₩ 178,972 | ||
36 년 | 무거운 의무 | 알류미늄 | 5.6 온스 | CFM 149 | 215의 PSI | 14.6 " | 3.54 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 312,410 | ||
36 년 | 무거운 의무 | 알류미늄 | 5.6 온스 | CFM 193 | 215의 PSI | 14.6 " | 3.54 " | 1 인치 NPT | ₩ 303,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.