PARKER PB11 / PB12 시리즈 필터 레귤레이터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PB12G04DJCSS | ₩ 2,414,804 | RFQ
|
A | PB11G04DJCSS | ₩ 2,333,268 | RFQ
|
PB11 / PB12 시리즈 필터 레귤레이터
Parker PB11/PB12 시리즈 필터 조절기는 미립자를 걸러내고 높은 수분 함량을 제거하며 정확한 압력 조절이 가능하도록 설계되었습니다. 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에 설치하기에 이상적이며 큰 다이어프램 대 밸브 비율은 정밀한 조절과 우수한 유량을 제공합니다. 이 장치는 내구성을 위해 316 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 이 밸브는 솔레노이드를 작동하는 데 필요한 전류를 줄이기 위한 균형잡힌 포핏을 특징으로 하며 미세 조정 감도로 빠른 응답을 제공합니다. 5미크론 폴리에틸렌 필터 요소는 미립자 제거를 보장하며 막힌 경우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 장치에는 불순물을 저장하기 위한 보울 가드가 있는 스테인리스 스틸 보울과 누출을 방지하기 위한 탄화플루오르 밀봉이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 터미널 블록
- 조합 사각형 세트 및 구성 요소
- U- 컵
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 매장 가스 튜빙
- 방문
- 트레이닝
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- DC 모터
- 기어링
- EXTECH 전력 분석기 / 데이터 로거
- BURNDY 좁은 텅 압축 러그, 표준 배럴, 2홀
- MARCOM 직장 안전 교육 디스크
- ZURN 금속 벽 장착형 샤워 헤드 키트, 2.5gpm
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 Torx 소켓
- KERN AND SOHN AFM 시리즈 어댑터
- SQUARE D 패널 장착 서지 억제기
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 25 체인