BURNDY 좁은 텅 압축 러그, 표준 배럴, 2홀
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 폭 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 끝까지 구멍 중심 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA2CL2NT14 | 1 / 4 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.48 " | 갈색 | 10 | 0.31 " | XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 러그 | ₩ 37,012 | |
B | YA44L2NT38FX | 3 / 8 " | 777kcmil | 750kcmil | 1.63 " | 노란색 | L115 | 0.5 " | XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그 | ₩ 309,522 |
좁은 텅 압축 러그, 표준 배럴, 2홀
Burndy 압축 러그는 신뢰할 수 있는 연결을 제공합니다. 좁은 텅 디자인으로 터미널을 좁은 공간에 맞출 수 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 러그에는 두 개의 구멍이 있어 다양한 버스바 적용 분야에 유연하게 맞출 수 있습니다. 오래 지속되는 내식성을 제공하기 위해 전기 주석 도금 마감이 특징입니다. 이 장치는 1/4 및 3/8인치 스터드 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하네스
- 휠 돌리
- 공압 응축수 분리기
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 유도 충전기베이스
- 램프
- 파워트랜스미션 벨트
- 실험실 여과
- 도크 장비
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- RONSTAN 스레드 잠금 빠른 링크
- WINTERS INSTRUMENTS TAS-LF 산업용 온도계
- PETERSEN PRODUCTS 161 시리즈 리프트 백
- ANVIL 롤 그루버
- SUPER-STRUT U501 시리즈 빔 클램프
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-18 Unf
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 반 스톤 스타일, 소켓 x 멀티 볼트 패턴 링
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, DIN 소켓, FKM
- SPEEDAIRE 스로틀 밸브