공압 응축수 분리기
공압 응축수 분리기
SPEEDAIRE 공압식 응축수 분리기는 공기 흐름에서 입자와 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 분리기는 응축수와 먼지를 자동으로 배출하는 자동 배출 기능이 있습니다. 그들은 알루미늄 하우징에 고정되어 있습니다. 4, 4.8, 7.2 및 10인치 직경으로 제공되는 다양한 응축수 분리기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 공압식 응축수 분리기는 공기 흐름에서 입자와 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 이 분리기는 응축수와 먼지를 자동으로 배출하는 자동 배출 기능이 있습니다. 그들은 알루미늄 하우징에 고정되어 있습니다. 4, 4.8, 7.2 및 10인치 직경으로 제공되는 다양한 응축수 분리기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
분리기 응축수
Wilkerson 공압식 응축수 분리기는 대량의 액체 및 고체 오염물을 제거하는 데 도움이 되는 원심 공기 흐름 패턴을 특징으로 합니다. 이 분리기에는 응축수와 먼지를 자동으로 배출하는 자동 드레인이 장착되어 있으며 경량 주조 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 세퍼레이터의 외부 표면은 뛰어난 내식성을 위해 에폭시로 칠해져 있습니다. 100, 120 및 50 cfm 공기 흐름 변형으로 제공되는 광범위한 분리기 응축물 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wilkerson 공압식 응축수 분리기는 대량의 액체 및 고체 오염물을 제거하는 데 도움이 되는 원심 공기 흐름 패턴을 특징으로 합니다. 이 분리기에는 응축수와 먼지를 자동으로 배출하는 자동 드레인이 장착되어 있으며 경량 주조 알루미늄 하우징이 특징입니다. 이 세퍼레이터의 외부 표면은 뛰어난 내식성을 위해 에폭시로 칠해져 있습니다. 100, 120 및 50 cfm 공기 흐름 변형으로 제공되는 광범위한 분리기 응축물 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 지름 | 높이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WSA-04-FM0 | ₩413,595 | |||||
B | WSA-06-FM0 | ₩511,000 | |||||
B | WSA-08-FM0 | ₩500,500 |
수동 금속 w/사이트 글라스 공압 응축수 분리기
Speedaire 응축수 분리기는 압축 공기 흐름에서 대량 오염 물질을 분리하는 원심 기류 패턴을 제공합니다. 이 분리기에는 먼지와 응축수를 자동으로 배출하는 자동 배수 장치가 있습니다.
Speedaire 응축수 분리기는 압축 공기 흐름에서 대량 오염 물질을 분리하는 원심 기류 패턴을 제공합니다. 이 분리기에는 먼지와 응축수를 자동으로 배출하는 자동 배수 장치가 있습니다.
더 알아보기
- 실험실 자재
- 측정 및 레이아웃 도구
- 연마 밴드 및 롤
- 폼
- 히트 건 및 액세서리
- 실험실 순환기
- 오일 계량
- 경도계 테스터 액세서리
- 드릴 자체 공급 비트 세트
- 타이어 밸런싱 비드
- SHARPE VALVES 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, 플랜지 x 플랜지
- TELEMECANIQUE SENSORS 롤러 레버 플런저 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- BRADY NFPA 레이블, 알 권리
- ALTRONIX 전원 공급 장치 충전기, 오프라인
- DUCTMATE 스냅 잠금 파이프 7 인치 게이지
- RUB VALVES S.6400 LT 시리즈, 볼 밸브
- ZSI-FOSTER 완벽한 베타 C-레일 마운트 어셈블리
- STARRETT 통치자
- ENERPAC S-PX 시리즈 유압식 토크 렌치
- BROWNING 재고 있음 XH 기어벨트, 7/8인치 피치