항목 | 필터 / 조절기 |
조정 노브 | 가능 |
조정 범위 | 15 ~ 90 psi |
보울 재질 | 열가소성 물질 |
그릇 크기 | 4.0 온스 |
배수 유형 | Automatic |
필터 등급 | 5 음 |
게이지 포트 | 1 / 4 " |
최대. 흐름 | CFM 90 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 18 " |
전체 폭 | 15 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 9.61 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8467195090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.