PARKER 유압 호스, 50 피트
Parker 유압 호스는 정확하고 안정적인 유압 작동을 위해 건설, 농업 및 제조 산업에서 사용됩니다. 효율적인 동력 전달 및 제어를 위해 유압 시스템 내에서 고압 유체를 전달하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | -40도 ~ 212도 | 6 | 3 / 8 " | 다목적 | 최대 1 피트까지 50 피트 증가 | 0.68 " | 2-1 / 2 " | 5000의 PSI | ₩ 1,089,567 | |
B | 302-6-BX | -40에서 212F | 6 | 3 / 8 " | 대부분 | 50ft. | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | ₩ 895,019 | |
B | 302-12-BX | -40에서 212F | 12 | 3 / 4 " | 대부분 | 50ft. | 1.16 " | 9-1 / 2 " | 3100의 PSI | ₩ 1,664,267 |
특징
- 다양한 흐름 요구 사항에 맞춰 6과 12의 대시 크기로 제공됩니다.
- Parker 유압 호스는 특정 응용 분야와의 호환성을 위해 3/4 및 3/8인치로 제공됩니다.
- 견고한 내구성과 구조적 견고성을 위해 이중 강철 브레이드 보강재를 제공합니다.
- 이 호스는 대시 크기 3100개 및 4750개에 대해 각각 6psi 및 12psi의 작동 압력 등급을 제공합니다.
- 1피트 단위부터 연속/특정 50피트 길이까지 다양한 길이로 제공됩니다.
자주하는 질문
Parker 유압 호스를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 마모, 누출 또는 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 부드러운 천이나 압축 공기로 먼지와 이물질을 제거하여 청소하십시오.
- 원활한 작동을 위해 피팅에 유압 오일을 바르십시오.
- 마모되거나 손상된 호스나 피팅은 즉시 교체하십시오.
- 직사광선과 극한의 온도를 피하여 호스를 보관하십시오.
유압 호스를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 호스 등급을 시스템의 압력 요구 사항에 맞추십시오.
- 호스 크기가 해당 응용 분야의 흐름 용량에 맞는지 확인하십시오.
- 시스템의 온도 범위에 맞는 호스를 선택하십시오.
- 유체, 피팅 및 장비와의 호환성을 확인하십시오.
- 내구성을 위해 적절한 보강이 된 호스를 선택하십시오.
- 설치가 용이하도록 유연성을 고려하십시오.