항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 12 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1.16 " |
최소 굽힘 반경 | 9-1 / 2 " |
작동 압력 | 3100의 PSI |
보강 | 강철 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 15.46 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 타입 | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-6-BX | -40에서 212F | 6 | 3 / 8 " | 대부분 | 50ft. | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | ₩ 895,020 | ||
471ST-6-RL | -40도 ~ 212도 | 6 | 3 / 8 " | 다목적 | 최대 1 피트까지 50 피트 증가 | 0.68 " | 2-1 / 2 " | 5000의 PSI | ₩ 1,089,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.