항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 6 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 최대 1 피트까지 50 피트 증가 |
직경 외부 호스. | 0.68 " |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
작동 압력 | 5000의 PSI |
보강 | 더블 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 212도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 다목적 |
진공 등급 | 28 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 4009210000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.