EATON Danfoss GH781 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss GH781 시리즈 이중 편조 호스는 니트릴로 제작되어 석유 및 수성 글리콜 기반 유체를 사용하는 고압 유압 시스템을 지원합니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250, 다중 길이 | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ₩ 3,158,890 | |
A | GH781-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250, 다중 길이 | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ₩ 4,095,017 | |
A | GH781-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250, 다중 길이 | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ₩ 4,427,045 | |
A | GH781-10R250 | 10 | 5 / 8 " | 250, 다중 길이 | 0.93 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 5,649,035 | |
A | GH781-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250, 다중 길이 | 1.1 " | 4.75 " | 3500의 PSI | ₩ 7,010,955 | |
A | GH781-16R150 | 16 | 1" | 150, 다중 길이 | 1.42 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 4,980,430 |
특징
- 이 호스는 TTC(Through-The-Cover) 유형 피팅과 함께 제공되어 오일 기밀 밀봉을 제공하기 위해 호스에 크림핑을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 이 피팅은 표준 호스 피팅보다 1000배 더 많은 최대 3시간의 부식 방지 기능을 제공하는 Dura-Kote 도금 기술을 특징으로 합니다.
- 각각 258.8F 및 20000psi의 최대 온도 및 파열 압력을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- ABS
- BV
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- USCG
- EN45545
- MSHA
자주 묻는 질문
호스의 꼬임이란 무엇입니까?
브레이드는 극한의 압력과 고온에서 플렉서블 호스가 늘어나는 것을 방지하기 위해 플렉서블 호스 주변에 스틸 와이어를 짜서 만듭니다.
이중 와이어 브레이드 호스는 무엇입니까?
이중선 편조 호스는 합성 고무층과 합성 덮개로 분리된 내유성 XNUMX선 편조 보강재의 합성 고무 라이닝으로 구성됩니다. 이 구조는 호스 커버가 손상되었거나 외부 브레이드가 녹슬거나 파손되기 쉬운 경우 고압 중에 추가 지원을 제공하여 환경 손상으로부터 호스를 보호하기 위해 내부 브레이드를 계속 사용할 수 있습니다.
유압 호스를 교체하는 방법은 무엇입니까?
- 압력으로 인해 유압 유체 스프레이로 인해 부상을 입을 수 있으므로 추가 작동 전에 유압 시스템에서 압력을 해제하십시오.
- 호스를 교체할 때 유체 누출로 인한 작업 영역의 오염을 방지하기 위해 구성품 아래에 물통이나 시트를 놓습니다.
- 호스 부착물에서 덮개를 제거하십시오.
- 호스 양쪽의 커넥터를 청소하십시오.
- 렌치를 사용하여 피팅을 푸십시오.
- 이제 호스를 교체하고 위에서 언급한 단계에 따라 호스 피팅을 다시 조이십시오.
- 완료되면 저압에서 유압 시스템을 테스트합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 캐스터
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 큐브 필터
- 공정 온도계
- 체크 밸브를 열기위한 유압 파일럿
- 램프
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 연마 밴드 및 롤
- 가방 및 가방 액세서리
- 작업대
- WOODHEAD 130208 시리즈 코드셋
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 149 마이크론, Buna 씰
- COOPER B-LINE B3180FL 시리즈 플러시 마운트 파이프 스트랩
- VESTIL WL 시리즈 전원 장치
- LEGRIS 빠른 배기 밸브
- HUMBOLDT 스틸, 알루미늄
- VESTIL DBT 시리즈 XNUMX륜 드럼 트럭
- NIBCO 앵글 패턴 앵글 밸브
- BOSTON GEAR 5 직경 피치 랙 기어 스틸