항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 4 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 250, 다중 길이 |
직경 외부 호스. | 0.53 " |
최소 굽힘 반경 | 2" |
작동 압력 | 6500 PSI |
보강 | 2 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 릴에 벌크 |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250, 다중 길이 | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ₩ 4,095,017 | |
GH781-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250, 다중 길이 | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ₩ 4,427,045 | |
GH781-10R250 | 10 | 5 / 8 " | 250, 다중 길이 | 0.93 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 5,649,035 | |
GH781-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250, 다중 길이 | 1.1 " | 4.75 " | 3500의 PSI | ₩ 7,010,955 | |
GH781-16R150 | 16 | 1" | 150, 다중 길이 | 1.42 " | 6" | 3000의 PSI | ₩ 4,980,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.