AUTONICS 유도형 원통형 근접 센서
필터
기본 재료 : 금속 , 케이스 재질: 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 , IP 등급: 67 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 감지 방법: 유도
스타일 | 모델 | 회로 유형 | 지름 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR12-4AO | 2 와이어 | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐되지 않은 | ₩ 94,255 | |
B | PRCM30-15AO | 2 와이어 | 30mm | M12 커넥터 | 64mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐되지 않은 | ₩ 135,205 | |
C | PR18-5AC | 2 와이어 | 18mm | 2m 케이블 | 54mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐 | ₩ 94,762 | |
C | PR18-5AO | 2 와이어 | 18mm | 2m 케이블 | 54mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐 | ₩ 96,897 | |
D | PR30-10AO | 2 와이어 | 30mm | 2m 케이블 | 58mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐 | ₩ 100,397 | |
E | PR30-15AO | 2 와이어 | 30mm | 2m 케이블 | 58mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐되지 않은 | ₩ 96,214 | |
F | PRCM18-5AO | 2 와이어 | 18mm | M12 커넥터 | 60 | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐 | ₩ 123,339 | |
E | PR30-15AC | 2 와이어 | 30mm | 2m 케이블 | 58mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐되지 않은 | ₩ 102,760 | |
A | PR12-4DN | NPN | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 61,110 | |
G | PRCM12-2DN | NPN | 12mm | M12 커넥터 | 73mm | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 70,875 | |
H | PRCM18-8DN | NPN | 18mm | M12 커넥터 | 60 | 350 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 12,950 | |
I | PR12-2DN | NPN | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 62,247 | |
J | PR08-2DN | NPN | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 70,875 | |
C | PR18-5DN | NPN | 18mm | 2m 케이블 | 54mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 61,512 | |
K | PR08-1.5DN | NPN | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 70,875 | |
L | PRD12-8DN | NPN | 12mm | 2m 케이블 | 51.5mm | 400 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 88,602 | |
M | PRD12-4DP | PNP | 12mm | 2m 케이블 | 51.5mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 86,677 | |
J | PR08-2DP | PNP | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 69,947 | |
N | PRCM12-4DP | PNP | 12mm | M12 커넥터 | 73mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 66,675 | |
K | PR08-1.5DP | PNP | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 70,875 | |
A | PR12-4DP | PNP | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 57,750 | |
O | PRD18-14DP | PNP | 18mm | 2m 케이블 | 53.2mm | 200 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 81,060 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- pH 미터
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- W 형 및 U 형 자물쇠
- 도크 레벨러
- 플랩 휠 잠금
- 체인 및 체인 액세서리
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 공기압 처리
- 윤활유
- 코르크
- APPROVED VENDOR 4 포스트 Drctnl Lok가있는 스위블 플레이트 캐스터
- APPROVED VENDOR 빨간색 황동 MNPT x FNPT 스트리트 엘보, 45도
- KRAFT TOOL CO. 아스팔트 류트
- WHITE-RODGERS 디지털 온도 조절기
- BUSSMANN 퓨즈 키트 및 구색
- WATTS Ames Colt 시리즈 C400N 감압 구역 어셈블리
- GRUVLOK Slide Lok 가스켓 커플링
- EATON Danfoss RV8-8 시리즈 압력 제어 밸브
- SECURALL PRODUCTS 유출 방지 캐비닛
- TAYLOR 벤치 저울