그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 플라스틱 페이스가있는 니켈 도금 황동 |
회로 유형 | NPN |
거리 감지 | 8mm |
지름 | 12mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 51.5mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
작동 주파수 | 400 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 12 ~ 24VDC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 18.75 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 8536507000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 회로 유형 | 지름 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 전원 요구 사항 | 차폐 / 비 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR08-1.5DN | NPN | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 70,875 | ||
PR08-1.5DP | PNP | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 70,875 | ||
PR08-2DN | NPN | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 70,875 | ||
PR08-2DP | PNP | 8mm | 2m 케이블 | 30 " | 1000 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 69,947 | ||
PR12-2DN | NPN | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 1500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | ₩ 62,247 | ||
PR12-4AO | 2 와이어 | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 20 Hz에서 | 100에서 240 VAC로 | 차폐되지 않은 | ₩ 94,255 | ||
PR12-4DN | NPN | 12mm | 2m 케이블 | 63mm | 500 Hz에서 | 12 ~ 24VDC | 차폐되지 않은 | ₩ 61,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.