BUSSMANN TB200HB 시리즈 퓨즈 블록
필터
접촉 재질 : 황동 , 현재 등급: 30 , 가연성: UL94V-0 , 키: 0.56 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: TB200HB , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.437in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 전압: 600V , 너비: 1.12 " , 와이어 게이지: 22AWG ~ 12AWG , 와이어 게이지 최대: 12 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TB200HB-26 | 1.01ft. | ₩ 26,208 | |
A | TB200HB-08QC3 | 4.25 " | ₩ 12,236 | |
A | TB200HB-08SS | 4.25 " | ₩ 11,955 | |
A | TB200HB-08QC20 | 4.25 " | ₩ 15,820 | |
B | TB200HB-12L1L2QC4 | 6" | ₩ 24,640 | |
C | TB200HB-12SP | 6" | ₩ 19,264 | |
A | TB200HB-14 | 6.87 " | ₩ 14,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 도구 상자 및 상자
- 다도 세트
- 실험실 핫 플레이트
- 에어 실린더 속도 제어
- 아이들러 시브
- 테스크 조명
- 냉각 팬 및 액세서리
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- MICRO 100 다이 싱킹 커터
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함 전면 로딩 도어, 황동
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.46인치 깊이
- MILWAUKEE 너트 드라이버
- AKRO-MILS 30265 Akrobins 플라스틱 보관함
- WOODHEAD 120091 시리즈 현장 부착형 커넥터
- MORSE DRUM 160 시리즈 4륜 드럼 트럭
- GUARDIAN EQUIPMENT FS-Plus 시리즈 스프레이 헤드
- ENERPAC 작업 지원
- TB WOODS 유형 1008 테이퍼 잠금 부싱