AKRO-MILS 30265 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30265 시리즈 스택 및 핸드 빈은 산업 환경, 선반, 랙 또는 패널의 고밀도 보관용으로 설계되었습니다. 이러한 상자는 다양한 보관 요구 사항에 맞게 루버 랙 및 패널, 레일 랙, 루버 카트에 걸거나 쌓을 수 있습니다. 이 쓰레기통은 검정색, 파란색, 투명색으로 제공됩니다...., 녹색, 빨간색, 돌 및 노란색 색상.더 읽기
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30265BLACK | 검정 | 6 | ₩ 71,435 | |
B | 30265 블루 | 파란색 | 6 | ₩ 71,435 | |
C | 30265스클라 | 초기화 | 6 | ₩ 65,362 | |
D | 30265 그린 | 초록색 | 6 | ₩ 71,435 | |
E | 30265RED | 빨간색 | 6 | ₩ 71,435 | |
F | 30265 스톤 | 돌 | 6 | ₩ 71,435 | |
G | 30265 YELLO | 노란색 | 6 | ₩ 71,435 |
30265 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30265 시리즈 스택 및 핸드 빈은 산업 환경, 선반, 랙 또는 패널의 고밀도 보관을 위해 설계되었습니다. 이 보관함은 다양한 보관 요구 사항을 위해 루버 랙 및 패널, 레일 랙 및 루버 카트에 걸거나 쌓을 수 있습니다. 이 쓰레기통은 검정, 파랑, 투명, 녹색, 빨강, 돌 및 노랑 색상으로 제공됩니다.
특징
- 이 용기는 구조적 견고성과 내화학성을 위해 산업 등급 폴리머 구조로 되어 있습니다.
- 부식 방지 기능이 있고 약산과 알칼리에 견딜 수 있어 내구성과 수명이 보장됩니다.
자주 묻는 질문
Akro Mills 30265 시리즈 행&스택 빈은 UV 저항성이 있습니까?
예, Akro-Mils 30265 시리즈 걸이 및 쌓기 상자는 UV 방지 플라스틱 본체를 갖추고 있어 실외 사용에 이상적입니다.
행/스택 상자를 어떻게 청소합니까?
- 쓰레기통을 비우고 쓰레기통에 붙은 스티커/라벨을 모두 제거하세요.
- 물로 헹구고 먼지/잔해물을 제거하십시오.
- 양동이에 따뜻한 물을 채우고 순한 세제나 비누를 넣으세요.
- 스펀지나 브러시를 사용하여 비눗물을 사용하여 내부와 외부를 문지릅니다.
- 비누 잔여물을 제거하기 위해 깨끗한 물로 쓰레기통을 철저히 헹굽니다.
- 다시 사용하기 전에 자연 건조시키십시오.
행/스택 상자를 정리하는 방법은 무엇입니까?
- 유사한 품목을 함께 분류하고 각 카테고리에 몇 개의 상자가 필요한지 확인하십시오.
- 카테고리와 사용 빈도에 따라 그룹화하여 작업 흐름에 따라 선반에 이러한 상자를 배열하세요.
- 쉽게 찾고 잘못된 위치에 놓이지 않도록 각 상자에 포함된 항목 범주로 레이블을 지정하십시오.
- 서로 다른 색상의 상자를 사용하여 서로 다른 범주의 항목을 구별하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 높은 베이 점유 센서
- 대패 액세서리
- 기계식 솔레노이드
- 호스 피팅에 밀어
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 공기압 시스템 구성품
- 색인 생성 가능한 도구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 후크
- 연기 추출기 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 디지털 사운드 레벨 미터, 가중
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Bacnet 네트워크 동봉 릴레이
- BANJO FITTINGS 캠 및 그루브 개스킷, EPDM
- 3M 유틸리티 천 테이프, 1인치 X 60야드
- ENPAC 저장 건물
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/16-20 Un
- KENNEDY K2000 시리즈 서랍 메카니스트 체스트
- ROBERTSHAW 뜨거운 표면 오븐 점화기
- WILKERSON 오 - 링
- LINN GEAR 확장 피치 A형 소형 롤 스프로킷, 2040 체인