BUSSMANN JCD 시리즈 중간 전압 퓨즈
필터
AC 전압 등급 : 2.400k VAC , 지름: 0.8 " , 길이: 4.5 " , 제조사 시리즈: JCD , 장착 스타일: 보유자 , 포장: 대부분 , 상품 유형: E 정격 중간 전압 퓨즈 , 종료 유형: 클립 , 전압(AC): 2.4VAC
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JCD-1E | 1A | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 63kA, 40kA | ₩ 259,168 | |
A | JCD-5E | 5A | 슬로우 블로우 | 40kA, 25kA | ₩ 259,168 | RFQ
|
B | JCD-1 / 2E | 500mA | 슬로우 블로우 | 100kA, 63kA | ₩ 259,168 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 접착제
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 배수구
- 체인
- 숨겨진 도어 클로저
- 호스 클램프
- 드럼
- 슬링
- DC 모터
- 퓨즈
- BANJO FITTINGS 클래스 150 플랜지
- APPLETON ELECTRIC 밸러스트 본체
- RAE 공항 포장 스텐실, M
- TE-CO T-볼트 스틸 3/4-10인치
- PETERSEN PRODUCTS 압력 게이지 프로브 어댑터
- COOPER B-LINE 스레드 로드 파이버 덕트 지지대
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, 소켓, FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- 3M 플랩 디스크
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 41 체인