BANJO FITTINGS Class 150 Flange
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 색상 | 연결 유형 | 스케쥴 | 온도. 범위 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF150 | 1 1 / 2 " | 검정 | FNPT | 80 | -20도 ~ 150도 F | 클래스 150 플랜지 | 폴리 프로필렌 | ₩ 44,432 | |
A | AF100 | 1" | 검정 | FNPT | 80 | -20도 ~ 150도 F | 클래스 150 플랜지 | 폴리 프로필렌 | ₩ 24,430 | |
A | AF200 | 2" | 검정 | FNPT | 80 | -20도 ~ 150도 F | 클래스 150 플랜지 | 폴리 프로필렌 | ₩ 45,377 | |
A | AF300 | 3" | 검정 | FNPT | 80 | -20도 ~ 150도 F | 클래스 150 플랜지 | 폴리 프로필렌 | ₩ 85,137 | |
B | AF400 | 4" | 검정 | FNPT | 80 | -20도 ~ 150도 F | 클래스 150 플랜지 | 폴리 프로필렌 | ₩ 167,457 |
클래스 150 플랜지
Class 150 Banjo 플랜지는 폴리프로필렌으로 만들어지며 안전한 산성 배수를 위해 변조 방지 및 밀폐 시스템을 만드는 데 사용됩니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있고 화씨 -20도에서 150도 사이의 온도에서 작동합니다. 이 Banjo 하드웨어에는 4/8개의 구멍이 있어 안전한 연결을 보장하고 파이프를 통한 모든 종류의 누출을 방지합니다. 이 플랜지는 연결된 조인트에 금속이 포함되어 있지 않을 때 가장 잘 작동합니다. 이렇게 하면 나중에 부식으로 이어질 수 있는 전기분해를 방지할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 표면 실장 비품
- 카운터
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 리드선 테스트
- 접는 삽
- 클램프
- 지게차 및 지게차 부착물
- 전자
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 유연한 임펠러 펌프
- PRESCO PRODUCTS CO 바리케이드 테이프, Fire Line Do Not Cross
- NOTRAX 슈퍼플로우 매트
- KETT TOOLS 전면 전기자 베어링
- SUPERIOR TOOL 분지 렌치
- SPEARS VALVES CPVC Y-체크 밸브, 트루 유니온 소켓 종단, EPDM
- Cementex USA 실험복, 6.7 Cal.
- COAXSHER 라디오 체스트 하네스
- SHIMPO 디지털 포스 게이지
- VESTIL SPTT 시리즈 휴대용 강철 덤프 트럭
- VESTIL 강철 포탄