항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 2.400k VAC |
현재 평가 | 500mA |
지름 | 0.8 " |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기로 |
인터럽트 등급 | 100kA, 63kA |
길이 | 4.5 " |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | E 정격 중간 전압 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | E 정격 퓨즈 |
전압 (AC) | 2.4VAC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 길이 (cm) | 290.32 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.