AUTOQUIP XLR 시리즈 유압 가위 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 베이스 길이 | 브리지 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XLR-036-0040 | 60 " | 40 " | 4000의 파운드. | 52 " | 48 " | RFQ
|
A | XLR-036-0020 | 60 " | 40 " | 2000의 파운드. | 52 " | 48 " | RFQ
|
A | XLR-048-0020 | 76 " | 64 " | 2000의 파운드. | 64 " | 64 " | RFQ
|
A | XLR-048-0040 | 76 " | 64 " | 4000의 파운드. | 64 " | 64 " | RFQ
|
XLR 시리즈 유압 가위 리프트 테이블
Autoquip XLR 시리즈 유압식 시저 리프트 테이블은 제조 시설, 창고 및 물류 센터에서 무거운 하중을 들어 올리고 위치를 지정하여 자재 취급 프로세스의 효율성과 인체공학성을 향상시키는 데 사용됩니다. 까다로운 환경에서 내구성과 수명을 높이기 위해 무거운 강철 구조로 되어 있습니다. 이러한 유압 시스템을 사용하면 안전하고 정확한 위치 지정을 위해 부드럽고 정밀하게 하중을 들어 올리고 내릴 수 있으며 사고 위험/상품 손상을 줄일 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 일회용 배리어 가운
- 폴리 백 실러
- 스케일 액세서리
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- 벽돌 기타 도구 액세서리
- 소켓 및 비트
- 벤더
- 아크 플래시 보호
- 가스켓
- 피팅
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 토글 스위치 / 스타일 라인 / GFCI 월 플레이트
- CONDOR 흡수성 롤
- SPEEDGLAS 용접 헬멧 ADF 없음
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip 핀 및 슬리브 플러그, 2극, 접지 스타일 2
- LENOX TOOLS 클래식 바이메탈 띠톱날
- SOUTHWIRE COMPANY SXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- COOPER B-LINE 네트워크 베이 범퍼 레일 어댑터
- MARATHON MOTORS Blue Chip 가혹한 의무/자동차 의무 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- EATON SL 시리즈 플래싱 라이트 모듈
- VESTIL TG-600 시리즈 마운팅