MARATHON MOTORS 블루 칩 가혹한 부하/자동차용 모터, 완전 밀폐형, 견고한 베이스
Marathon Blue Chip 시리즈 가혹한 모터는 제지 공장, 정유 공장, 화학 공장, 광산, 주조 공장 및 식품 가공 시설에서 환기, 난방 및 냉방을 위해 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254THFNA9001 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 3,959,322 | |
B | 324THFS9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 23.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 8,222,584 | |
C | 284THFNA9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 21.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 5,769,609 | |
D | 324TTFS16860 | 심각한 의무 모터 | - | 테프씨 | 30 | - | - | - | - | ₩ 7,767,530 | |
E | 324THFS19058 | 심각한 의무 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,150,152 | |
F | 284THFNA19048 | 심각한 의무 모터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,209,076 | |
G | 145TTTN16630 | 심각한 의무 모터 | - | 텐브 | - | - | - | - | - | ₩ 1,081,430 | |
H | 145TTTN16629 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 효율 | - | - | 8 7 / 8 " | 40 ° C | 일반 응용 | 3 상 | ₩ 1,239,525 | |
I | 405THFS9040 | 심각한 의무 모터 | - | 테프씨 | 75 | - | - | - | - | ₩ 20,318,123 | |
J | 254TTFNA16838 | 심각한 의무 모터 | - | 테프씨 | 11.2 | - | - | - | - | ₩ 3,390,647 | |
K | 143thtn9001 | 심각한 의무 모터 | - | 텐브 | 1.12 | - | - | - | - | ₩ 1,799,992 | |
L | 286TTFNA6570 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 22.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 5,118,522 | |
L | 324TTFS6526 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 24.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 7,707,490 | |
M | 284TTFNA6837 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 21.375 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 4,859,855 | |
N | 256TTFNA6529 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 21 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 4,183,515 | |
O | 254TTFNA6526 | 심각한 의무 모터 | EEC | - | - | 19.25 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 3,569,982 | |
P | 254TTFNA6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 3,533,425 | |
Q | 182TTTS6538 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,539,125 | |
R | 182TTTS6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 2,043,912 | |
S | 143TTTN6563 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 7.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,006,197 | |
T | 145TTTN16628 | 심각한 의무 모터 | - | - | - | 9 3 / 16 " | 40 ° C | 일반 응용 | 3 상 | ₩ 1,076,267 |
특징
- 구조적 강성과 진동 감쇠를 위해 100% 주철로 만들어졌습니다.
- 이 냉각탑 모터에는 최대 3560rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 이 모터는 마찰을 줄이기 위해 확장된 그리스 튜브와 방수 작동을 위한 외부 및 내부 에폭시 페인트가 있습니다.
- 0.08인치/초로 정밀하게 균형을 이루고 있습니다.
- 이 모터의 서비스 계수는 사인파에서 1.15, IGBT 전력에서 1.0입니다.
- 이 제품은 소산된 열을 처리하기 위한 MAXGUARD 클래스 F 절연 기능을 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CE
- CSA
- 포드 EM1
- IEEE45 USCG
자주 묻는 질문
Marathon Blue Chip Series 중부하용 모터에는 어떤 유형의 인클로저가 있습니까?
모터 권선의 과열을 방지하고 비 또는 공기 중의 입자로부터 모터를 보호하기 위해 TEFC/TENV 인클로저가 특징입니다.
이 모터의 공칭 효율 범위는 얼마입니까?
이 냉각탑 모터는 86.5~95.4% 범위의 효율성을 제공합니다.
Marathon Blue Chip Series 중부하용 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재고 있음 따기 사다리 카트
- 지그 톱
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 스틱 전극
- 빔 클램프
- 용접 용품
- 유틸리티 카트
- 청력 보호
- 선반 도구
- 와이어 천
- WESCO 드럼 레벨 게이지
- TOUGH GUY 확장로드
- SPEAKMAN 전통 시리즈
- ADB HOIST RINGS MFG. 슈퍼 코일 호이스트 링
- Stafford Mfg Solution Series Staff Lok 경첩식 칼라
- APPROVED VENDOR 압축 러그
- SMC VALVES Cg5 시리즈 실린더, 스테인레스 스틸
- VESTIL HDMS 시리즈 행잉 자기 스위퍼, 고강도
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 흰색
- BROWNING 358 시리즈 8V 그립밴드 벨트