MARATHON MOTORS 254TTFNA16838 E620-P Severe Duty 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 (F2 수정 가능) |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 92.4 % |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 254T |
완전 부하 암페어 | 18.8 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 11.2 |
설치 | 까다로운 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 148.35 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 3,959,322 | ||
284THFNA9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 21.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 5,769,610 | ||
324THFS9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 23.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 8,222,585 | ||
143TTTN6563 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 7.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,006,197 | ||
182TTTS6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 2,043,912 | ||
182TTTS6538 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,539,125 | ||
254TTFNA6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 3,533,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.