DAYTON 5L 시리즈 DC 기어모터, TENV, 다이캐스트 아연
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 인치-파운드 | 22 | 16 ~ 30 | 90 VDC | ₩ 1,054,760 | |
A | 5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 인치-파운드 | 30 | 16 ~ 30 | 90 VDC | ₩ 1,088,097 | |
A | 5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 인치-파운드 | 64 | 51 ~ 75 | 90 VDC | ₩ 1,018,500 | |
A | 5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 인치-파운드 | 40 | 31 ~ 50 | 90 VDC | ₩ 1,018,500 | |
A | 5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 인치-파운드 | 77 | 76 ~ 100 | 90 VDC | ₩ 1,018,500 | |
A | 5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 인치-파운드 | 177 | 151 ~ 200 | 90 VDC | ₩ 933,519 | |
A | 5LAG0 | 5.2 | 82:1 | 280.0 인치-파운드 | 20 | 16 ~ 30 | 24 VDC | ₩ 907,777 | |
A | 5LAG1 | 6.3 | 60:1 | 266.0 인치-파운드 | 26 | 16 ~ 30 | 24 VDC | ₩ 889,630 | |
A | 5LAG2 | 6.3 | 44:1 | 196.0 인치-파운드 | 36 | 31 ~ 50 | 24 VDC | ₩ 973,140 | |
A | 5LAG3 | 8 | 28:1 | 165.0 인치-파운드 | 54 | 51 ~ 75 | 24 VDC | ₩ 943,530 | |
A | 5LAG4 | 8 | 23:1 | 137.0 인치-파운드 | 65 | 51 ~ 75 | 24 VDC | ₩ 983,080 | |
A | 5LAG5 | 8 | 10:1 | 63.0 인치-파운드 | 150 | 100 ~ 150 | 24 VDC | ₩ 904,330 | |
A | 5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 인치-파운드 | 20 | 16 ~ 30 | 12 VDC | ₩ 1,018,500 | |
A | 5LAF9 | 16 | 10:1 | 63.0 인치-파운드 | 150 | 100 ~ 150 | 12 VDC | ₩ 918,119 | |
A | 5LAF7 | 16 | 28:1 | 165.0 인치-파운드 | 54 | 51 ~ 75 | 12 VDC | ₩ 1,004,955 |
5L 시리즈 DC 기어모터, TENV, 아연 다이캐스트
Dayton 5L 시리즈 DC 기어모터는 휠체어, 병원 침대, 테이블 리프트, 파워 시트 등을 제어하기 위한 높은 시동 토크와 정밀한 가변 속도 제어를 제공합니다. 그들은 최대 280in-lb의 토크로 샤프트를 차례로 회전시키는 TENV 모터를 실행하기 위한 DC 전원으로 구동됩니다. 샤프트는 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 이 모터는 원활한 작동을 위해 기어 오일 윤활 및 볼 베어링이 특징입니다. 클래스 F 절연은 고온에서도 작동을 보장합니다. 12, 24 및 90VDC 정격 전압으로 제공되는 다양한 DC 기어모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드롭 인 싱크
- 충전식 손전등
- 냉장 압축 공기 건조기
- 플로어 박스 커버 액세서리
- HVAC 제어 볼 밸브
- 체인 및 체인 액세서리
- 와셔
- 와이어 로프 및 피팅
- 걸레/물티슈
- 바닥
- JAMCO 빈 및 선반 캐비닛
- SCOTCH 접합 테이프, 고무
- DYNALON 깔때기 Anit-splash
- EATON C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기
- BANJO FITTINGS 탱크 너트
- LOVEJOY 키 홈이 있는 AL 유형 허브, 인치 구멍
- HOFFMAN Proline Flotek 시리즈 FD 서버 캐비닛
- AMERICAN TORCH TIP 콜릿
- DAYTON O-링 씰
- WESTWARD 핀