DAYTON 5LAG0 DC 기어모터 RPM 20 24vdc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 롤러 온 케이스, 볼 온 모터 |
브러쉬 | 외부에서 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
마감재 | 매트 블랙 |
완전 부하 암페어 | 5.2 |
기어 케이스 | 다이 캐스트 아연 |
기어비 | 82:1 |
기어 타입 | 분말 금속 베벨 및 스틸 스퍼 |
주택 자재 | 주조 아연 및 강철 다이 |
입력 HP | 1/8 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 3/16 "Sq |
길이 덜 샤프트 | 11.75 " |
윤활제/루브리컨트 | 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 280.0 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 자석 |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 20 |
오버행 부하 | 175의 파운드 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | 입술의 |
샤프트 | 하나의 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 7.5 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 37.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8501104060 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 최대. 토크 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5LAE8 | 1.41 | 82:1 | 280.0 인치-파운드 | 22 | 16 ~ 30 | 90 VDC | ₩ 1,087,502 | |
5LAE9 | 1.72 | 60:1 | 266.0 인치-파운드 | 30 | 16 ~ 30 | 90 VDC | ₩ 1,135,207 | |
5LAF0 | 1.72 | 44:1 | 196.0 인치-파운드 | 40 | 31 ~ 50 | 90 VDC | ₩ 1,117,760 | |
5LAF1 | 1.72 | 28:1 | 123.0 인치-파운드 | 64 | 51 ~ 75 | 90 VDC | ₩ 1,125,320 | |
5LAF2 | 1.73 | 23:1 | 103.0 인치-파운드 | 77 | 76 ~ 100 | 90 VDC | ₩ 1,126,055 | |
5LAF3 | 2.01 | 10:1 | 47.0 인치-파운드 | 177 | 151 ~ 200 | 90 VDC | ₩ 1,020,250 | |
5LAF4 | 10.4 | 82:1 | 280.0 인치-파운드 | 20 | 16 ~ 30 | 12 VDC | ₩ 1,125,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.