DAYTON 싱글 리브 V 벨트
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 13V735 | 5V500 | 50 " | ₩ 58,432 | |
A | 13V736 | 5V530 | 53 " | ₩ 63,525 | |
A | 13V737 | 5V560 | 56 " | ₩ 66,692 | |
A | 13V738 | 5V600 | 60 " | ₩ 68,355 | |
A | 13V739 | 5V630 | 63 " | ₩ 76,370 | |
A | 13V740 | 5V670 | 67 " | ₩ 80,990 | |
A | 13V741 | 5V710 | 71 " | ₩ 82,040 | |
A | 13V742 | 5V750 | 75 " | ₩ 80,885 | |
A | 13V743 | 5V800 | 80 " | ₩ 88,112 | |
A | 13V744 | 5V850 | 85 " | ₩ 99,802 | |
A | 13V745 | 5V900 | 90 " | ₩ 100,187 | |
A | 13V746 | 5V950 | 95 " | ₩ 109,182 | |
A | 13V747 | 5V1000 | 100 " | ₩ 121,589 | |
A | 13V748 | 5V1060 | 106 " | ₩ 132,352 | |
A | 13V749 | 5V1120 | 112 " | ₩ 134,015 | |
A | 13V750 | 5V1180 | 118 " | ₩ 136,622 | |
A | 13V751 | 5V1250 | 125 " | ₩ 152,635 | |
A | 13V752 | 5V1320 | 132 " | ₩ 158,795 | |
A | 13V753 | 5V1400 | 140 " | ₩ 174,790 | |
A | 13V754 | 5V1500 | 150 " | ₩ 189,910 | |
A | 13V755 | 5V1600 | 160 " | ₩ 191,222 | |
A | 13V756 | 5V1700 | 170 " | ₩ 204,925 | |
A | 13V757 | 5V1800 | 180 " | ₩ 227,482 | |
A | 13V758 | 5V1900 | 190 " | ₩ 233,572 | |
A | 13V759 | 5V2000 | 200 " | ₩ 237,422 | |
A | 13V760 | 5V2120 | 212 " | ₩ 291,795 | |
A | 13V761 | 5V2240 | 224 " | ₩ 279,632 | |
A | 13V762 | 5V2360 | 236 " | ₩ 299,617 | |
A | 13V763 | 5V2500 | 250 " | ₩ 311,185 | |
A | 13V764 | 5V2650 | 265 " | ₩ 329,560 | |
A | 13V765 | 5V2800 | 280 " | ₩ 341,372 | |
A | 13V766 | 5V3000 | 300 " | ₩ 369,215 | |
A | 13V767 | 5V3150 | 315 " | ₩ 387,782 | |
A | 13V768 | 5V3350 | 335 " | ₩ 406,665 | |
A | 13V769 | 5V3550 | 355 " | ₩ 455,700 |
싱글 리브 V 벨트
Dayton V 벨트는 자동차, 제조 및 금속 가공 시설의 동력 전달 응용 분야를 위해 모터에서 풀리로 힘을 전달하는 데 이상적입니다. 이 V 벨트는 단일 홈 풀리에 맞으며 축적된 정전하를 분산시키기 위한 정전기 전도성 고무 구조가 특징입니다. 오일, 열 및 열악한 산업 조건으로 인한 손상에 대한 저항력을 제공하는 패브릭 커버가 있습니다. 외부 길이가 50 - 355인치인 다양한 단일 리브 동력 전달 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙터 액세서리
- 직각 드릴
- 근접 센서 및 스위치
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 조임 샤프트
- 접지 오류 보호
- 저울 및 저울 액세서리
- 케미컬펌프
- 파워 가위
- 순환 수 히터 및 액세서리
- PATTERSON FAN 장착 요크
- KIMBLE CHASE 플라스크 필터링
- BANNER STAKES 플러스 바리케이드, 레드
- APPROVED VENDOR 시트, 아크릴, 화이트
- FACOM 스터드 추출기
- COOPER B-LINE BCTS1 시리즈 도관 공중 그네 지지대
- VESTIL SRC 시리즈 범용 강철 레일 초크
- CONDOR 귀마개
- DAYTON 호스
- VESTIL ASP 시리즈 조정 가능한 스텝 메이트 스탠드