직각 드릴
직각 드릴
직각 드릴은 특히 기존 (미니어처) 드릴을 사용할 수없는 콤팩트 한 공간에서 배관 및 목공 분야의 부품을 드릴링하고 고정하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Dewalt와 같은 브랜드의 다양한 직각 드릴을 제공합니다. 마키 밀워키. 이 직각 드릴은 단락 보호를 보장하는 2 단 제어 모터와 최적의 제어를 위해 조정 가능한 전면 및 2/5 위치 측면 핸들을 갖추고 있습니다. Dewalt 직각 드릴은 작동 중 최소 마찰을 제공하는 100 % 볼 베어링 구조와 기어 응력을 감소시키는 동시에 토크를 증가시키는 7.5 중 기어 감속비를 제공합니다. 이 드릴은 10V의 표준 전압 공급에서 120 및 XNUMXA 정격 전류로 제공됩니다.
최대 XNUMXW 출력을 제공하는 밀워키 직각 드릴에는 작업자의 편의를 위해 소프트 그립 에너지 절약형 Roto-Lok 핸들과 기어 케이스의 전면 T- 바 핸들이 장착되어 있습니다. 또한 최대 1750rpm의 무부하 속도를 제공 할 수있는 높은 작동 속도 구성과 쉽게 돌릴 수있는 기어 변속 노브가 특징입니다. 3/8 및 1/2 인치 척으로 제공되는 다양한 직각 드릴 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 차량 청소/외관
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 바닥
- 유압 씰
- 게이지 및 전자
- 차량 스트로브 및 비콘
- 알루미늄 압출
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 어큐뮬레이터 안전 블록
- WIDIA 탭, TiCN 마감을 형성하는 고속 강철 나사
- WESTWARD 29 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- STANLEY 콜드 치즐
- VESTIL 래칫 빔 잭
- TENNANT Hepa 모터 흡기 필터
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 MT 작업대, 서랍
- COOPER B-LINE 루버 플레이트 키트
- HOFFMAN 유형 12 Proline PC 시리즈 책상
- EATON GH781 시리즈 유압 호스