ALLEGRO 안전 Tyvek 공기 공급 후드 저압 시스템
스타일 | 모델 | 호스 길이 | HP | 봉사하는 사람들 | 전원 요구 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9220-01 | 50 피트 | 3 / 4 hp | 1 | 115V, 12A | ₩ 3,181,447 | |
A | 9220-02 | 50 피트 | 1 1/2마력 | 2 | 115V, 16A | ₩ 6,195,822 | |
A | 9230-02 | 100 피트 | 1 1/2마력 | 2 | - | ₩ 6,241,200 | |
A | 9230-01 | 100 피트 | 1 1/2마력 | 1 | - | ₩ 2,986,072 |
Tyvek 공급 공기 후드 저압 시스템
Allegro Tyvek 공급 공기 후드 시스템은 예술적 창조 또는 석면 감소와 같이 불순물 수준이 낮은 지역에 적합합니다. Tyvek 후드 시스템은 꽉 끼는 안면 보호구를 착용할 수 없는 수염이 있는 작업자에게 이상적입니다. 시야를 최대화할 수 있는 큰 창이 있는 가벼운 일회용 후드가 있습니다. 이러한 전체 SAR 프레임워크는 두 명의 작업자에게 다용도 에어 핫스팟을 제공합니다. 그들은 두 개의 불필요하고 가볍고 헐렁한 Dupont Tyvek 후드, 3/4 hp 호흡 공압 기계 및 두 개의 50 또는 100인치 호흡 공기 호스를 통합합니다. 50 및 100피트 호스 길이로 제공되는 다양한 후드 시스템 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가드 레일
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- 튜빙 랙
- 수위 테스터
- 보관함
- 비옷
- 낙상방지
- 마운트 및 진동 제어
- 재활용 장비
- 물 처리
- GEARWRENCH 확장 가능한 인덱서 블 프라이 바
- TEMPSET TECH 압력 환기 송풍기
- JR SMITH 소화전 키 소화전
- QORPAK 바이알 0.25 온스
- TENNSCO 벌크 스토리지 랙
- AMERICRAFT MANUFACTURING 흡기 댐퍼, 아연 도금
- THOMAS & BETTS XJG78 시리즈 유니버설 커플링
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 0-80 Unf
- SPEARS VALVES PVC 유틸리티 볼 밸브 w/EPDM O-링 씰, 소켓 엔드
- SLOAN 플러시 미터