플로어 박스 커버 액세서리
카펫 링, 황동
카펫 링, 니켈 도금
바닥 브러시 키트
플로어 박스 키트, 직사각형
플로어 박스 키트, 정사각형
플로어 커버 키트
스타일 | 모델 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FLB6230MBLR | - | RFQ | ||
B | FLB6220MBLR | - | RFQ | ||
C | FLB6230MB | ₩174,384 | RFQ | ||
D | FLB6220MB | ₩170,436 | RFQ | ||
E | FLB6220NLLR | - | RFQ | ||
F | FLB6230NLLR | - | RFQ | ||
G | FLB6230NL | ₩200,228 | RFQ | ||
H | FLB6220NL | ₩189,700 | RFQ |
바닥받은 편지함 덮개 키트, 플라스틱
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FLBC4560DBL | ₩86,576 | RFQ | |
A | FLBC4560DBR | ₩86,576 | RFQ | |
B | FLBC4560DCA | ₩86,576 | RFQ | |
C | FLBC4560DGY | ₩86,576 | RFQ | |
D | FLBC4560DLA | ₩86,576 | RFQ |
바닥 인박스 커버 키트, 황동
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FLBC4560DMB | RFQ | ||||
B | FLBC4580MB | RFQ | ||||
C | FLBC4580NL | RFQ |
원형 카펫 플랜지
카펫 플랜지, 직사각형 갱
Hubbell Wiring Device-Kellems 카펫 플랜지는 플로어 박스 주변에 설치되어 매력적인 마감을 제공합니다. SA 시리즈 직사각형 서비스 코너에 이상적입니다. 이 플랜지는 알루미늄/황동으로 만들어지며 단일 및 이중 갱 옵션으로 제공됩니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 카펫 플랜지는 플로어 박스 주변에 설치되어 매력적인 마감을 제공합니다. SA 시리즈 직사각형 서비스 코너에 이상적입니다. 이 플랜지는 알루미늄/황동으로 만들어지며 단일 및 이중 갱 옵션으로 제공됩니다.
플로어 박스 카펫 플랜지
Hubbell 배선 장치-Kellems 플로어 박스 카펫 플랜지는 UL/CSA 표준에 따라 구성되며 내구성이 뛰어난 주조 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 각 도어를 독립적으로 고정할 수 있는 잠금 스터드가 함께 제공됩니다. 1 및 2 갱 스타일로 제공되는 다양한 Hubbell 플러시 직사각형 콘크리트 플랜지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치-Kellems 플로어 박스 카펫 플랜지는 UL/CSA 표준에 따라 구성되며 내구성이 뛰어난 주조 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 각 도어를 독립적으로 고정할 수 있는 잠금 스터드가 함께 제공됩니다. 1 및 2 갱 스타일로 제공되는 다양한 Hubbell 플러시 직사각형 콘크리트 플랜지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
바닥 피팅 위
Hubbell 배선 장치-바닥 피팅 위의 Kellems는 먼지 및 습기로부터 소켓을 보호하기 위해 노출된 소켓을 덮는 데 사용됩니다. 내구성과 내마모성을 위해 경량 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 피팅은 플로어 박스/플로어 데크/플로어 덕트 시스템에 장착되며 1, 1.125 및 1.375인치의 입구 크기로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-바닥 피팅 위의 Kellems는 먼지 및 습기로부터 소켓을 보호하기 위해 노출된 소켓을 덮는 데 사용됩니다. 내구성과 내마모성을 위해 경량 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 피팅은 플로어 박스/플로어 데크/플로어 덕트 시스템에 장착되며 1, 1.125 및 1.375인치의 입구 크기로 제공됩니다.
바닥 서브 플레이트, SystemOne, 주조 알루미늄 구조
Hubbell Wiring Device-Kellems 바닥 서브 플레이트는 데이터 통신 및/또는 전력 응용 분야에서 브랜드의 내화 등급 포크 스루와 함께 사용됩니다. 내부식성 및 장기 서비스를 위해 검은색, 황동 및 알루미늄 분말 코팅 마감이 있는 주조 알루미늄 구조가 특징이며 나사산 허브가 있어 완벽한 밀봉을 보장합니다. 일부 모델에는 전기 구성 요소를 보호하기 위해 범용 덮개가 필요하지 않은 카펫 플랜지가 있는 반면 일부 모델에는 최대 데이터 유연성을 위해 개방형 시스템 플레이트가 제공됩니다. 내부에 전기 부품을 고정하기 위한 변형은 1, 2 및 4 갱에서 사용할 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 바닥 서브 플레이트는 데이터 통신 및/또는 전력 응용 분야에서 브랜드의 내화 등급 포크 스루와 함께 사용됩니다. 내부식성 및 장기 서비스를 위해 검은색, 황동 및 알루미늄 분말 코팅 마감이 있는 주조 알루미늄 구조가 특징이며 나사산 허브가 있어 완벽한 밀봉을 보장합니다. 일부 모델에는 전기 구성 요소를 보호하기 위해 범용 덮개가 필요하지 않은 카펫 플랜지가 있는 반면 일부 모델에는 최대 데이터 유연성을 위해 개방형 시스템 플레이트가 제공됩니다. 내부에 전기 부품을 고정하기 위한 변형은 1, 2 및 4 갱에서 사용할 수 있습니다.
플랜지
반지
2 갱페드 하우징 1In. 뒤쫓다다
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC3099A | CR4FVE | ₩ 199,027 |
커버 프레임 직사각형 카펫 및 타일
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFBRFRA | AB9PYU | ₩ 30,152 |
InBox 커버 키트, 6.156 x 6.437인치 크기, 니켈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FLBC4560DNL | BK3DLD | ₩ 173,264 | 자세히 |
레벨링 링 박스 익스텐더, 4.515 x 4.515인치 크기, 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FLBC4500LRBE | BK3DKU | ₩ 17,416 | 자세히 |
더 알아보기
- 차량 정비도구
- 장비
- HVAC 제어 장치
- 유압 씰
- 텀블러 및 미디어
- 교체 가능한 코어 실린더
- 건식 벽체 특수 도구 액세서리
- 태핑 헤드
- 수동 밸런싱 밸브
- 천장 팬
- PARKER 필터, 레귤레이터 및 윤활기
- WESTWARD 미터법 표준 플레어 너트 렌치
- MAXXIMA 버스 경고등
- SQUARE D QBM 시리즈 회로 차단기
- BUSSMANN KBC 시리즈 반도체 퓨즈
- VULCAN HART 차단 밸브
- CONRADER SCRV 시리즈 레귤레이터 밸브
- DWYER INSTRUMENTS TS2 시리즈 디지털 온도 스위치
- COAXSHER 케이스 가방
- MORSE DRUM 저수지