MARATHON MOTORS 286TTFNA6570 Severe Duty Motor 3 상 Tefc 30 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 286T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 73.0/36.5 |
HP | 30 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 22.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3560 |
공칭 효율성 | 94.1% |
전체 길이 | 27 11 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
축 길이 | 4.625 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 242.1 |
선박 높이 (cm) | 62.26 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8501528040 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254THFNA9001 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 3,959,322 | ||
284THFNA9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 21.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 5,769,610 | ||
324THFS9026 | 범용 모터 | 프리미엄 | - | - | 23.375 " | 40도 C | IEEE 모터 | 3 위상 | ₩ 8,222,585 | ||
143TTTN6563 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 7.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,006,197 | ||
182TTTS6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 2,043,912 | ||
182TTTS6538 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 9 15 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 1,539,125 | ||
254TTFNA6501 | 심각한 의무 모터 | NEMA 프리미엄 | - | - | 19.25 " | 40도 C | 일반 응용 | 3 위상 | ₩ 3,533,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.