항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 76 " |
기본 너비 | 60 " |
브리지 길이 | 64 " |
교량 폭 | 6" |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 0.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 64 " |
최대 플랫폼 폭 | 52 " |
최소 플랫폼 길이 | 64 " |
최소 플랫폼 폭 | 40 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 48.5 " |
Time | 24 초. |
여행 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 697.5 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 브리지 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLR-036-0020 | 60 " | 40 " | 2000의 파운드. | 52 " | 48 " | - | RFQ
|
XLR-036-0040 | 60 " | 40 " | 4000의 파운드. | 52 " | 48 " | - | RFQ
|
XLR-048-0020 | 76 " | 64 " | 2000의 파운드. | 64 " | 64 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.