커프가 있는 HI-TECH DURAVENT 15피트 송풍기 호스
필터
색: 옐로우 / 블랙 , 호스 길이: 15ft. , 플라이 수: 1 , 보강: 헬리컬 와이어 , 유형: 커프가있는 송풍기 호스
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 호스 재질 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0615-0800-0566 | 5" | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 8" | 6의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 490,927 | |
A | 0615-1200-0565 | 7.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 12 " | 3의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 677,250 | |
A | 0615-1400-0565 | 8.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 14 " | 2.5의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 764,697 | |
A | 0615-1600-0565 | 9.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 16 " | 2의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 735,227 | |
B | 0616-1600-0565 | 9.5 " | 비닐 / 라미네이트 | 16 " | 2의 PSI | 화씨 -20도 ~ 화씨 180도 | ₩ 550,392 | |
B | 0616-1800-0565 | 10.5 " | 비닐 / 라미네이트 | 18 " | 2의 PSI | 화씨 -20도 ~ 화씨 180도 | ₩ 635,477 | |
A | 0615-1800-0565 | 10.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 18 " | 2의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 852,215 | |
A | 0615-2000-0565 | 12 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 20 " | 1의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 1,118,985 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트
- 색도계
- 필라멘트 테이프
- 소화기 브래킷
- 열전대 와이어
- 잠금 시스템
- HVAC 제어 장치
- 실내 LED 전등
- 윈치
- 진동기
- ADAM EQUIPMENT 벤치 저울
- GARDNER BENDER 물고기 테이프
- MITUTOYO 구형 마이크로 미터
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 7도 포함 각도 모양
- RUBBERFAB 양말 스크린 개스킷, 스틸
- APPLETON ELECTRIC 400W 펜던트 조명기구
- RIDGID Seesnake Compact M40 카메라 시스템
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- BALDOR / DODGE DLEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- HUB CITY HERA35 시리즈 ES형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서