항목 | 커프가있는 송풍기 호스 |
굽힘 반경 | 7.5 " |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
호스 길이 | 15ft. |
호스 재질 | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 |
내부 Dia. | 12 " |
최대. 압력 | 3의 PSI |
플라이 수 | 1 |
작동 온도 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 |
보강 | 헬리컬 와이어 |
타입 | 커프가있는 송풍기 호스 |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 호스 재질 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0616-1800-0565 | 10.5 " | 비닐 / 라미네이트 | 18 " | 2의 PSI | 화씨 -20도 ~ 화씨 180도 | ₩ 635,477 | |
0615-1600-0565 | 9.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 16 " | 2의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 735,227 | |
0615-2000-0565 | 12 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 20 " | 1의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 1,118,985 | |
0615-0800-0566 | 5" | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 8" | 6의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 490,927 | |
0615-1400-0565 | 8.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 14 " | 2.5의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 764,697 | |
0615-1800-0565 | 10.5 " | 네오프렌 코팅 폴리 에스테르 직물 | 18 " | 2의 PSI | 화씨 -40도 ~ 화씨 250도 | ₩ 852,215 | |
0616-1600-0565 | 9.5 " | 비닐 / 라미네이트 | 16 " | 2의 PSI | 화씨 -20도 ~ 화씨 180도 | ₩ 550,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.