BALDOR MOTOR XNUMX상 모터, C-페이스 풋 장착형, TEFC
필터
기본 유형 : 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 , 극 수: 4 , 단계: 3 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM3538-BG | 0.500 마력 | 1.7A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 6.88 LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735 RPM | 208V 230V 460V | ₩ 3,302,141 | |
A | CEM3542-BG | 0.750 마력 | 2.3A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | - | 12.23 " | 73 | 1.25 | 1,750 RPM | 208V 230V 460V | ₩ 3,407,829 | |
B | CEBM3546T | 1.000 마력 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 16.5 LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760 RPM | 230V 460V | ₩ 6,075,847 | |
A | CEM3546T-BG | 1.000 마력 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 13.29 " | 71 | 1.15 | 1,760 RPM | 230V 460V | ₩ 3,508,832 | |
A | CEM3554T-BG | 1.500 마력 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | 13.29 " | 73 | 1.15 | 1,760 RPM | 230V 460V | ₩ 2,062,658 | |
B | CEBM3558T | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755 RPM | 230V 460V | ₩ 6,728,756 | |
A | CEM3611T-BG | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 16.55 " | 75 | 1.15 | 1,760 RPM | 230V 460V | ₩ 4,288,556 | |
C | CEBM3611T | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760 RPM | 460V 230V | ₩ 7,522,607 | |
C | CEBM3615T | 5.000 마력 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750 RPM | 460V 230V | ₩ 8,814,323 | |
D | EM3615T-5BG | 5.000 마력 | 5.3 | 52.2 LB-FT | 18.04 " | 78 | 1.15 | 1,750 RPM | 575 V | ₩ 2,444,654 | |
C | CEBM3710T | 7.500 마력 | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | - | 27.95 " | 80 | 1.15 | 1,770 RPM | 230V 460V | ₩ 16,160,734 | |
D | EM3714T-5BG | 10.000 마력 | 9.6 | 136 LB-FT | 20.51 " | 85 | 1.15 | 1,770 RPM | 575 V | ₩ 3,763,352 | |
C | CEBM3714T | 10.000 마력 | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770 RPM | 460V 230V | ₩ 17,623,938 | |
D | EM2513T-5BG | 15.000 마력 | 14.2 | - | 23.19 " | 85 | 1.15 | 1,765 RPM | 575 V | ₩ 5,801,930 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 존 밸브
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 난연성 장갑
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 전기 도구
- 도크 장비
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 우물펌프
- 코크스 및 실란트
- WILKERSON 전자 비례 조정기
- DIXON 둥근 젖꼭지
- SUPER-STRUT 542 시리즈 사이드 빔 행거 클립
- DESTACO 827 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 체크 밸브, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EATON 105 B 시리즈 암 파이프
- NIBCO DWV 직선 테스트 티
- BUSSMANN CHPV 광전지 퓨즈 홀더, UL 및 IEC
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 12개의 직경 피치 강철 평 기어