BALDOR MOTOR CEM3542-BG 208상 모터, 230-460/1800V, 60 RPM, 0.75 Hz, 56 hp, TEFC, XNUMXC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 2.3A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | H |
모터 유형 | 3516M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.750 마력 |
전체 길이 | 12.23 " |
상 | 3 |
역률 | 73 |
서비스 요인 | 1.25 |
속도 | 1,750 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 208V 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBM3546T | 1.000 마력 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 16.5 LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760 RPM | 230V 460V | ₩ 3,256,180 | ||
CEBM3558T | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9 LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755 RPM | 230V 460V | ₩ 3,573,867 | ||
CEBM3611T | 3.000 마력 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760 RPM | 460V 230V | ₩ 4,031,500 | ||
CEBM3615T | 5.000 마력 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750 RPM | 460V 230V | ₩ 4,723,780 | ||
CEBM3710T | 7.500 마력 | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | - | 27.95 " | 80 | 1.15 | 1,770 RPM | 230V 460V | ₩ 8,660,880 | ||
CEBM3714T | 10.000 마력 | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770 RPM | 460V 230V | ₩ 9,445,039 | ||
CEM3538-BG | 0.500 마력 | 1.7A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 6.88 LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735 RPM | 208V 230V 460V | ₩ 1,769,679 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.