EATON 105 B 시리즈 암형 파이프
Eaton 105 B 시리즈 암형 파이프는 유압 시스템에서 파이프와 호스, 펌프, 실린더, 밸브와 같은 유압 부품을 연결하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10502B-202 | 2 | 1 / 8 " | 0.97 " | ₩ 15,452 | |
A | 10504B-202 | 2 | 1 / 4 " | 1.47 " | ₩ 14,175 | |
A | 10506B-204 | 4 | 3 / 8 " | 1.58 " | ₩ 44,345 | |
A | 10505B-204 | 4 | 5 / 16 " | 1.58 " | ₩ 30,975 | |
A | 10504B-204 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ₩ 23,047 | |
A | 10506B-206 | 6 | 3 / 8 " | 1.64 " | ₩ 135,065 |
특징
- 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위한 황동 구조가 특징입니다.
- 이 암 파이프는 최대 300psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
- 길이는 0.97~1.64인치로 제공됩니다.
- 이 암 파이프는 1/4~5/16인치의 호스 크기로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 105 B 시리즈 암 파이프와 호환되는 호스는 무엇입니까?
그들은 H0105, H0106, H115 및 H116의 호스 시리즈와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 식 다이어프램 밸브
- 조명 Photocontrol
- 레인 게이지
- 도크 레벨러
- 공기 및 진공 해제 밸브
- 압력계/진공계
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 작업대 및 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 체인 및 공구
- CHASE DOORS 스윙 도어, 부르고뉴
- AIR HANDLER 미니 주름 필터, MERV 11
- WESTWARD 벽돌 흙손
- COOPER B-LINE 패치 패널 랙
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 감소 수 어댑터
- EATON MDLB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, MDL 프레임
- DAYTON 에어레이션 팬 모터
- KIMBLE CHASE 멀티넥 반응 플라스크 탑
- AEROQUIP 유압 호스 어댑터
- BUSSMANN CHPV 광전지 퓨즈 홀더, UL 및 IEC