공기 / 진공 해제 밸브 PVC | Raptor Supplies 대한민국

공기 및 진공 해제 밸브

필터

공기 주머니가 큰 파이프라인은 시스템에서 더 많은 전력 소비를 유발하는 동시에 압력이 가해지면 파이프라인이 파열될 수 있는 흐름을 줄입니다. 공기 배출 밸브는 일반적으로 파이프라인의 높은 지점에 모이는 이 갇힌 공기를 배출합니다.
VAL-MATIC -

공기 방출 밸브

Val-Matic 공기 방출 밸브는 파이프라인에서 사용하도록 설계되었으며, 고체가 포함된 유체를 처리하고, 원치 않는 공기를 지속적으로 방출하고 황화수소 및 공격적인 유체에 대한 노출을 견디기 위한 316 스테인리스강 내부 부품이 특징입니다. 이 장치에는 파편의 축적을 방지하기 위한 둥근 부싱 유도 플로트의 육각형 스템과 역세척의 필요성을 최소화하기 위한 막힘 방지 설계가 장착되어 있습니다. 다양한 NSF 61 및 372 인증 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델인 레트 크기맥스. 유체 온도.최대. 압력가격
A381"250도 F150의 PSI₩833,455
B15A.31"250 ° F175의 PSI₩294,035
B151 / 2 "250도 F175의 PSI₩277,847
A38.22"250도 F150의 PSI₩878,167
C482"250도 F150의 PSI₩1,627,430
C48A.23"250도 F150의 PSI₩1,771,647
B15A.23 / 4 "250도 F175의 PSI₩268,940
C48A.34"250도 F150의 PSI₩2,140,407
스타일모델인 레트 크기출구 크기가격
A101ST1"1"₩1,123,902
A100ST1 / 2 "1 / 2 "₩970,830
A102ST2"2"₩1,885,520
A103STK3"3"₩2,765,700
VAL-MATIC -

공기 방출 / 공기 진공 밸브

스타일모델인 레트 크기최대. 압력출구 크기가격
A201C.21"300의 PSI1"₩1,137,797
B8012"150의 PSI1"₩3,086,352
A202C.22"300의 PSI2"₩1,651,597
B8022"150의 PSI2"₩4,328,905
B8033"150의 PSI3"₩5,591,512
A203C.23"300의 PSI3"₩3,575,354
A204C.24"300의 PSI4"₩4,749,780
스타일모델가격
A카드 200V-PV₩1,010,290
RFQ
A카드100EP-CP₩901,600
RFQ
A카드200V-CP₩1,172,436
RFQ
A카드400EP-CP₩3,125,309
RFQ
A카드100EP-PV₩739,454
RFQ
A카드200EP-PV₩992,472
RFQ
A카드 400V-PV₩1,781,818
RFQ
A카드 100V-PV₩755,490
RFQ
A카드400EP-PV₩1,764,000
RFQ
A카드100V-CP₩914,072
RFQ
A카드200EP-CP₩1,158,181
RFQ
A카드400V-CP₩3,136,000
RFQ
PLAST-O-MATIC -

ARV 시리즈 열가소성 공기 방출 밸브

스타일모델가격
AARV200VT-PV₩889,127
RFQ
BARV300EPT-CP₩2,287,854
RFQ
CARV050VT-CP₩529,200
RFQ
DARV400VT-PV₩2,111,454
RFQ
DARV300EPT-PV₩1,689,163
RFQ
AARV200EPT-PV₩880,218
RFQ
AARV150EPT-PV₩739,454
RFQ
AARV150VT-PV₩750,145
RFQ
AARV125VT-PV₩680,654
RFQ
CARV100EPT-PV₩479,309
RFQ
CARV100VT-PV₩491,781
RFQ
CARV075EPT-PV₩432,981
RFQ
CARV050EPT-PV₩418,727
RFQ
CARV050VT-PV₩429,418
RFQ
BARV400VT-CP₩4,064,327
RFQ
EARV200EPT-CP₩978,218
RFQ
DARV300VT-PV₩1,699,854
RFQ
EARV150VT-CP₩978,218
RFQ
EARV125EPT-CP₩896,254
RFQ
CARV100EPT-CP₩573,745
RFQ
CARV100VT-CP₩586,218
RFQ
AARV125EPT-PV₩669,963
RFQ
CARV075VT-PV₩449,018
RFQ
BARV300VT-CP₩2,300,327
RFQ
EARV200VT-CP₩988,909
RFQ
DAYTON -

릴리스 밸브 키트

스타일모델가격
A803-37A₩13,300
B18-40A₩13,160
C46-38₩10,780
RFQ
PLAST-O-MATIC -

공기 배출 밸브, PVC, 1-1/2인치, Fkm, 소켓

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
ARV150VS-PVCT7VAQ₩ 733,355
MARTINS INDUSTRIES -

안전 릴리스 밸브, 155psi 압력

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
SP-0083CE8PYK₩ 54,625
자세히
MARTINS INDUSTRIES -

안전 해제 밸브, 120psi 압력

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
SP-0084CE8PYL₩ 53,429
자세히
MARTINS INDUSTRIES -

안전 릴리스 밸브, 130psi 압력

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
SP-0043CE8PWZ₩ 54,625
자세히

공기 및 진공 해제 밸브

공기 및 진공 해제 밸브는 제조 및 생산 시설에서 파이프라인의 높은 지점에 모인 갇힌 공기를 배출하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Val-Matic, Plast-O-Matic 및 Marine Industries와 같은 브랜드의 다양한 공기 방출 밸브를 제공합니다. 이 공기 방출 밸브는 축적된 공기를 시스템에서 지속적으로 방출하여 파이프라인을 손상시킬 수 있는 큰 공기 주머니의 형성을 방지합니다. 이 공기 배출 밸브는 압력 변화에 따라 열리고 닫히는 스테인리스 스틸 플로트/포핏이 특징입니다. PVC 공기 방출 밸브는 파이프라인 내부에 축적된 공기를 배출하기 위한 포핏 스타일 메커니즘을 특징으로 합니다. PVC 공기 방출 밸브는 배관 시스템의 저압을 다루는 응용 분야에 적합합니다. 이 공기 방출 밸브는 일반적으로 공기를 방출하기 위한 높은 지점에서 파이프라인 끝단에 설치하기 쉽습니다. 선택한 모델은 최대 316psi의 고압을 견디는 동시에 유체 및 반응성 화학 물질에 대한 높은 내성을 보장하는 300 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 공기 배출 밸브에는 배기 중 수밀 차단을 촉진하기 위해 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머로 구성된 고무 오리피스 버튼이 있습니다. 이 공기 배출 밸브는 150, 175 및 300psi 압력 등급으로 제공됩니다. Raptor Supplies, Val-Matic, Plast-O-Matic 및 Marine Industries의 신뢰할 수 있는 공기 배출 밸브 공급업체입니다.

사용

공기 및 진공 해제 밸브는 일반적으로 폐쇄 루프 파이프라인의 높은 지점에 모이는 소량의 공기를 자동으로 배출합니다. 이 SS 및 PVC 공기 방출 밸브는 정수, 화학 처리, 해양 및 폐수 관리 산업에 이상적입니다.

특징

Vestil 공기 방출 밸브:

  • Vestil 공기 방출 밸브는 작동 중 확실한 차단을 제공하는 탄력적인 시트를 갖추고 있어 최대의 안전 및 파이프라인 시스템 보호를 보장합니다.
  • 이 공기 방출 밸브에는 316 스테인리스 스틸 플로트와 내부 트림이 있어 마모가 심한 조건에서 마모를 최소화합니다.
  • Vestil 공기 방출 밸브는 연마 물질이 작동 메커니즘에 도달하는 것을 방지하기 위해 바닥이 경사진 확장된 인클로저를 갖추고 있습니다.
  • 이 공기 방출 밸브에는 밸브 폐쇄를 가속화하기 위한 견고한 플로트가 있어 누출과 밸브 막힘 가능성을 줄입니다.

Plast-O-Matic 공기 방출 밸브:

  • Plast-O-Matic 공기 방출 밸브는 배관 시스템에 축적된 원치 않는 공기를 안전하게 배출할 수 있도록 견고한 설계가 특징입니다.
  • 이 공기 방출 밸브에는 밀봉하기 전에 시스템 액체의 방출이 최소화되도록 보장하기 위한 자체 유도 포펫이 있습니다.
  • 진정한 결합은 밸브 제거 또는 검사 프로세스를 단순화하는 동시에 배관 파손을 최소화합니다.
  • 이러한 공기 방출 밸브에는 최소 폐쇄 압력(0psi)이 필요합니다. 밸브는 원치 않는 공기를 밀어낸 후 액체가 상승할 때 닫힙니다.
  • Plast-O-Matic 공기 방출 밸브에는 시스템 압력에서 밸브를 밀봉하기 위한 EPDM 씰이 있습니다.
  • 이 공기 배출 밸브에는 포핏 스타일의 씰이 있습니다. 이 씰은 중공 볼 스타일 씰과 달리 내구성이 있으며 고압에서도 변형되지 않습니다.
  • Plast-O-Matic 공기 방출 밸브에는 유해한 화학 물질로부터 밸브를 보호하면서 시스템 순도를 보호하기 위한 금속 부품이 없습니다.

작동 메커니즘

공기 배출 밸브는 공기가 모이는 가장 높은 지점에서 파이프라인에 연결됩니다. 파이프라인 내부에 갇힌 기포는 밸브 내부의 액체를 대체하면서 밸브로 들어가 기본적으로 액체 레벨을 낮춥니다. 액체 레벨이 더 이상 플로트를 부양하지 못하는 지점까지 떨어지면 밸브 플로트가 떨어집니다. 이 동작에 의해 시트가 오리피스에서 멀어져 공기 배출 밸브가 열리고 축적된 공기가 대기 중으로 방출됩니다. 공기가 방출/배기되면 물/액체가 공기 방출 밸브로 다시 들어가고 다시 한 번 플로트를 부력으로써 시트가 오리피스를 누르는 지점까지 플로트를 들어 올려 밸브를 닫습니다. 공기 배출 밸브의 이 주기는 공기가 없는 시스템을 유지하기 위해 자동으로 반복됩니다.

표준 및 승인

  • 이 공기 배출 밸브는 AWWA C512 등급이며 NSF 61 및 372 인증을 받았습니다. 이 밸브는 AWWA C514 표준도 충족합니다.

자주하는 질문

현재 사용 중인 애플리케이션에 어떤 크기의 공기 배출 밸브를 선택해야 합니까?

밸브는 파이프 직경 1피트당 1인치여야 합니다. 파이프라인의 안전을 보장하기 위해 사용 중인 애플리케이션에 맞는 크기의 밸브를 사용하십시오.

공기 배출 밸브를 유지하는 방법은 무엇입니까?

공기 배출 밸브는 유지보수나 윤활이 필요하지 않습니다. 상황에 따라 유지보수가 필요한 경우 차단 밸브를 닫아 파이프라인에서 공기 방출 밸브를 분리하십시오. 그런 다음 파이프라인과 밸브 내부에 존재하는 과도한 압력을 제거하십시오.

공기 배출 밸브를 설치하는 방법은 무엇입니까?

사용자는 흡입구가 아래로 향하도록 시스템 높은 지점에 수직으로 이러한 공기 방출 밸브를 설치해야 합니다. 파이프라인 서비스의 경우 배수 및 적절한 차폐 환기를 제공하십시오. 밸브가 닫히는 동안 약간의 유체 배출이 발생할 수 있습니다. 이것이 벤트 라인이 개방된 드레인 영역까지 연장되어야 하는 이유입니다.

공기 배출 밸브는 어디에 설치합니까?

이상적으로, 사용자는 파이프라인 시스템으로 공기를 적절하게 흡입하고 배출하기 위해 긴 파이프 및 복잡한 파이프라인 시스템에 800미터 간격에 진공 방출 및 공기 방출 밸브를 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 제거된 공기 주머니가 하류로 흘러 파이프라인의 상단 부분에 큰 공기 주머니를 형성할 수 있습니다.

공기 배출 밸브는 어떻게 작동합니까?

밸브 내부의 압력은 밸브 시트에 작용하고 이 압력에서 발생하는 결과적인 힘은 밸브를 엽니다. 밸브 헤드는 공기 압력이 XNUMX으로 떨어지고 축적된 공기가 모두 방출될 때까지 열린 상태를 유지한 다음 밸브가 다시 닫힙니다. 이 사이클은 자동으로 반복되어 축적된 모든 공기를 간격으로 방출합니다.

공기 배출 밸브를 세척하는 방법은 무엇입니까?

블로우오프 밸브의 하단 포트를 열고 주의해야 합니다. 이렇게 하면 밸브 내의 시스템 압력이 해제되기 때문입니다. 그런 다음 블로우오프 밸브의 상단을 열어 밸브에서 플러시 워터가 통과할 수 있도록 합니다. 마지막으로, 고형물이 밸브에서 씻겨 나올 때까지 물이 플러싱되는지 관찰하십시오.

에어 릴리프 밸브와 에어 릴리스 밸브의 차이점은 무엇입니까?

공기 방출 밸브는 상승하는 액체가 축적된 공기를 배관 시스템에서 강제로 내보내도록 합니다. 그러나 공기 릴리프 밸브는 축적된 공기를 설정 압력 지점 아래로 배출하지 않습니다. 공기 방출 밸브는 대기압에서 열리고 밸브 내부에 액체가 있으면 자동으로 닫힙니다.

공기 배출 밸브가 물 응용 분야에 사용되는 이유는 무엇입니까?

공기 방출 밸브는 관개 시스템과 크고 복잡한 파이프라인에서 물의 원활한 흐름을 보장하기 위해 갇힌 공기를 배출하는 데 중요합니다.

밸브에서 가스 제거와 감압의 차이점은 무엇입니까?

공기 배출 밸브는 시스템이 감압되면 열립니다. 이 밸브는 액체 레벨이 떨어지면 열립니다. 그러나 가스 제거 밸브는 수의사 오리피스가 작기 때문에 시스템 시작 시 많은 양의 공기를 배출하는 데 적합하지 않습니다.