벨트 드라이브 송풍기 액세서리
웨더 후드
입구 / 출구 보호대
장착 하드웨어가 있는 콘센트 가드
Dayton 출구 가드는 벨트 드라이브 모터/펌프의 출구 포트에 미립자 물질이나 물체가 유입되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 이 보호대는 강철 구조의 프레임이 특징이며 내구성을 제공하기 위해 폴리에스테르 에폭시 분말 코팅 마감의 보호 그리드가 있습니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 장착 하드웨어와 함께 제공되며 6.5인치 및 8인치 너비로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Dayton 출구 가드는 벨트 드라이브 모터/펌프의 출구 포트에 미립자 물질이나 물체가 유입되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 이 보호대는 강철 구조의 프레임이 특징이며 내구성을 제공하기 위해 폴리에스테르 에폭시 분말 코팅 마감의 보호 그리드가 있습니다. 그들은 쉬운 설치를 위해 장착 하드웨어와 함께 제공되며 6.5인치 및 8인치 너비로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
입구 가드
Dayton 흡입구 보호대는 작업자와 장비를 오염 물질과 송풍기 부품과의 우발적인 접촉으로부터 보호하기 위해 원심 원형 인라인 덕트 송풍기에 적합합니다. 이러한 OSHA 입구 가드는 설치가 덕트가 없는 장비에 적용할 수 있으므로 추가 안전을 제공하고 외부 환경에서 인라인 덕트 송풍기가 손상될 위험을 방지합니다. 그들은 강도와 내식성을 위해 아연 도금 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있으며 9-1/2에서 20-3/16인치 범위의 외경으로 제공됩니다.
Dayton 흡입구 보호대는 작업자와 장비를 오염 물질과 송풍기 부품과의 우발적인 접촉으로부터 보호하기 위해 원심 원형 인라인 덕트 송풍기에 적합합니다. 이러한 OSHA 입구 가드는 설치가 덕트가 없는 장비에 적용할 수 있으므로 추가 안전을 제공하고 외부 환경에서 인라인 덕트 송풍기가 손상될 위험을 방지합니다. 그들은 강도와 내식성을 위해 아연 도금 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있으며 9-1/2에서 20-3/16인치 범위의 외경으로 제공됩니다.
입구 가드 w/ 장착 하드웨어
Dayton 흡입구 가드는 벨트 구동 송풍기의 마모 및 손상을 방지하고 더 높은 공기 온도에서 작동할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 폴리에스터 에폭시 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 이 입구 가드는 설치가 용이하도록 장착 하드웨어와 함께 제공되며 4~39인치의 외경으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Dayton 흡입구 가드는 벨트 구동 송풍기의 마모 및 손상을 방지하고 더 높은 공기 온도에서 작동할 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 폴리에스터 에폭시 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 이 입구 가드는 설치가 용이하도록 장착 하드웨어와 함께 제공되며 4~39인치의 외경으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 깊이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2RXL7 | ₩230,929 | |||
B | 2RXP5 | ₩205,922 | |||
A | 2RXN3 | ₩529,060 | |||
C | 2RXN1 | ₩362,880 | |||
D | 2RXL6 | ₩175,927 | |||
E | 2RXL4 | ₩127,925 | |||
A | 2RXL9 | ₩295,592 | |||
F | 2RXL8 | ₩389,200 | |||
G | 2RXP3 | ₩165,865 | |||
H | 2RXP2 | ₩133,245 | |||
I | 2RXL5 | ₩170,660 | |||
A | 2RXP1 | ₩104,597 | |||
J | 2RXP4 | ₩185,657 | |||
K | 2RXN6 | ₩554,820 | |||
A | 2RXN9 | ₩849,869 | |||
A | 2RXN8 | ₩894,880 | |||
A | 2RXN2 | ₩410,532 | |||
A | 2RXN7 | ₩748,544 | |||
A | 2RXN4 | ₩594,055 | |||
L | 2RXN5 | ₩265,790 |
커패시터 커버 스틸
AE6QUD Sahara Prox3와 함께 카펫 클램프 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F349 | AE6QUF | ₩ 119,839 |
AE6QUC와 함께 연장 덕트 사용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F405 | AE6QUH | ₩ 761,355 |
더 알아보기
- 에어호스
- 실험실 장비
- 하드웨어 공급
- 작업대
- 기계
- 전기 철근 절단기 / 절곡 기
- 커플 링 인서트
- 유체 배출기
- 히트 건 액세서리
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- CEP 발전기 코드 세트
- PEERLESS 풀리 블록
- HARRINGTON 트롤리
- RITTAL 인클로저, 덮개에 나사
- TENNSCO 통풍 상자 보관함
- HOFFMAN 22.50도 팔꿈치
- LEESON 575V 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1/4인치 직경, 플레인 엔드
- HUMBOLDT 슬레이크 내구성 장치
- NORTON ABRASIVES 퀵 체인지 표면 컨디셔닝 디스크