항목 | 소형 파이프 스레딩 머신 |
A | 15 |
생산 능력 | 파이프 1/8 "~ 2",로드 1/4 "~ 2" |
척 | 교체 가능한 로커-액션 죠 인서트가있는 해머 유형 |
HP | 1/2 |
Hz | 25 ~ 60 |
무부하 RPM | 38 |
전체 길이 | 12 " |
전체 폭 | 13 " |
상 | 1 |
펌프 | 자가 프라이밍 정 유량 제로 터 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 전진 / 정지 / 역 회전 로터리 스위치 및 일체형 풋 스위치 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 99.9 |
선박 높이 (cm) | 85.09 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8466935385 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.