항목 | 휴대용 전기 파이프 커터 |
A | 20 |
생산 능력 | 파이프 2-1 / 2 "~ 8" |
HP | 1/2 |
Hz | 25 ~ 60 |
무부하 RPM | 32 |
공칭 파이프 크기 (인치) | 2 1/2" ~ 8" |
전체 길이 | 22.5 " |
전체 폭 | 11.875 " |
상 | 1 |
역전 | 아니 |
스위치 유형 | 켜기 / 끄기 토글 |
UPC | 0095691507679 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 79.38 |
선박 높이 (cm) | 80.52 |
선박 길이 (cm) | 65.28 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8203403000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.